RULAND MANUFACTURING Oldham ข้อต่อดิสก์
สไตล์ | รุ่น | ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์) | ประเภทแผ่นดิสก์ | วัสดุ | สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว) | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | ภายนอก Dia. | แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OD26 / 41-AT | 0.008 | อะซีตัล | อะซีตัล | +/-. 006 | 0.010 | 150 | 41.30mm | 130.00 นิ้ว. | ฿1,035 | |
A | OD21 / 33-AT | 0.009 | อะซีตัล | อะซีตัล | +/-. 006 | 0.008 | 150 | 33.30mm | 70.00 นิ้ว. | ฿945 | |
A | OD16 / 25-AT | 0.033 | อะซีตัล | อะซีตัล | +/-. 004 | 0.008 | 150 | 25.4mm | 42.00 นิ้ว. | ฿625 | |
B | OD26 / 41-NL | 0.037 | ไนลอน | ไนลอน | +/-. 006 | 0.010 | 130 | 41.30mm | 32.00 นิ้ว. | ฿2,165 | |
A | OD12 / 19-AT | 0.043 | อะซีตัล | อะซีตัล | +/-. 004 | 0.008 | 150 | 19.10mm | 20.00 นิ้ว. | ฿315 | |
B | OD21 / 33-NL | 0.052 | ไนลอน | ไนลอน | +/-. 006 | 0.008 | 130 | 33.30mm | 18.00 นิ้ว. | ฿1,587 | |
A | OD8 / 13-AT | 0.072 | อะซีตัล | อะซีตัล | +/-. 002 | 0.004 | 150 | 12.70mm | 6.00 นิ้ว. | ฿265 | |
B | OD16 / 25-NL | 0.126 | ไนลอน | ไนลอน | +/-. 004 | 0.008 | 130 | 25.4mm | 10.00 นิ้ว. | ฿1,095 | |
B | OD12 / 19-NL | 0.140 | ไนลอน | ไนลอน | +/-. 004 | 0.008 | 130 | 19.10mm | 5.00 นิ้ว. | ฿758 | |
B | OD8 / 13-NL | 0.290 | ไนลอน | ไนลอน | +/-. 002 | 0.004 | 130 | 12.70mm | 1.50 นิ้ว. | ฿548 |
โอลด์แฮมคัปปลิ้งดิสก์
Ruland Manufacturing oldham coupling disks มีส่วนประกอบสามชิ้นที่มีการออกแบบที่สมดุลซึ่งประกอบด้วยฮับสองตัวและดิสก์ตรงกลาง การออกแบบสามชิ้นช่วยให้การมีเพศสัมพันธ์ที่ปรับแต่งได้สูง ซึ่งรวมแคลมป์หรือเซ็ตสกรูฮับเข้ากับนิ้ว เมตริก คีย์ และคีย์เลส เบื่อ คัปปลิ้งเหล่านี้สามารถรองรับการเยื้องศูนย์ในทุกรูปแบบ และมีประโยชน์ในการใช้งานที่มีแนวขนานขนานสูง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ป้ายกำกับสิทธิ์ที่ต้องรู้
- ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
- อัลตราโซนิกเครื่องตรวจจับการรั่วไหล
- สีโป๊วพลาสติก
- โครงสร้าง
- ข้อต่อท่อ
- สลักบานพับและบานพับ
- เครื่องมือกลึง
- ปั๊มน้ำ
- CHICAGO-LATROBE ชุดดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูง 60 ชิ้น
- DAYTON ชุดเครนสะพาน
- LOC-LINE หัวฉีดกลม Flex Hose
- SOLBERG ไส้กรองไอดี 8 หน้าแปลน 1800 Max Cfm
- STANLEY ชุดบิตซ็อกเก็ต
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 260 ไมครอน ซีลไวตัน
- THOMAS & BETTS ท่อร้อยสายซีรีส์ LTGES06B
- CROSBY แหวนรอก
- ULTRATECH ตลับเปลี่ยนเครื่องพ่นยาขนาดเล็ก Ultra Ever Dry
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS อุปกรณ์ท่อร้อยสาย