RULAND ผู้ผลิต MJCC Series Jaw Coupling Hubs
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | รูกุญแจ | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJCC25-8-อ | 8mm | ใช่ | 2 1 mm x มม | 25.4mm | 11.9mm | เอ็มเจซีซี25 | ฿2,585 | |
A | MJCC33-8-อ | 8mm | ใช่ | 2 1 mm x มม | 33.3mm | 15mm | เอ็มเจซีซี33 | ฿3,777 | |
A | MJCC33-10-อ | 10mm | ใช่ | 3 1.4 mm x มม | 33.3mm | 15mm | เอ็มเจซีซี33 | ฿3,792 | |
B | MJCC25-10-อ | 10mm | ไม่ | 3 1.4 mm x มม | 1" | 35.3mm | เอ็มเจซีซี25 | ฿2,579 | |
C | MJCC41-10-อ | 10mm | ไม่ | 3 1.4 mm x มม | 1.625 " | 53mm | เอ็มเจซีซี41 | ฿4,452 | |
C | MJCC41-11-อ | 11mm | ใช่ | 4 1.8 mm x มม | 41.3mm | 18mm | เอ็มเจซีซี41 | ฿4,740 | |
A | MJCC33-11-อ | 11mm | ใช่ | 4 1.8 mm x มม | 33.3mm | 15mm | เอ็มเจซีซี33 | ฿3,777 | |
A | MJCC25-11-อ | 11mm | ใช่ | 4 1.8 mm x มม | 25.4mm | 11.9mm | เอ็มเจซีซี25 | ฿2,748 | |
A | MJCC33-12-อ | 12mm | ใช่ | 4 1.8 mm x มม | 33.3mm | 15mm | เอ็มเจซีซี33 | ฿3,577 | |
B | MJCC25-12-อ | 12mm | ไม่ | 4 1.8 mm x มม | 1" | 35.3mm | เอ็มเจซีซี25 | ฿2,691 | |
C | MJCC51-12-อ | 12mm | ใช่ | 4 1.8 mm x มม | 50.8mm | 20.8mm | เอ็มเจซีซี51 | ฿7,296 | |
C | MJCC41-12-อ | 12mm | ไม่ | 4 1.8 mm x มม | 1.625 " | 53mm | เอ็มเจซีซี41 | ฿4,610 | |
C | MJCC41-14-อ | 14mm | ไม่ | 5 2.3 mm x มม | 1.625 " | 53mm | เอ็มเจซีซี41 | ฿4,570 | |
C | MJCC51-14-อ | 14mm | ใช่ | 5 2.3 mm x มม | 50.8mm | 20.8mm | เอ็มเจซีซี51 | ฿7,296 | |
A | MJCC33-14-อ | 14mm | ใช่ | 5 2.3 mm x มม | 33.3mm | 15mm | เอ็มเจซีซี33 | ฿3,724 | |
C | MJCC57-14-อ | 14mm | ใช่ | 5 2.3 mm x มม | 57.2mm | 28.7mm | เอ็มเจซีซี57 | ฿9,574 | |
C | MJCC57-15-อ | 15mm | ใช่ | 5 2.3 mm x มม | 57.2mm | 28.7mm | เอ็มเจซีซี57 | ฿9,051 | |
C | MJCC51-15-อ | 15mm | ใช่ | 5 2.3 mm x มม | 50.8mm | 20.8mm | เอ็มเจซีซี51 | ฿7,520 | |
A | MJCC33-15-อ | 15mm | ใช่ | 5 2.3 mm x มม | 33.3mm | 15mm | เอ็มเจซีซี33 | ฿3,748 | |
C | MJCC41-15-อ | 15mm | ใช่ | 5 2.3 mm x มม | 41.3mm | 18mm | เอ็มเจซีซี41 | ฿4,853 | |
C | MJCC51-16-อ | 16mm | ใช่ | 5 2.3 mm x มม | 50.8mm | 20.8mm | เอ็มเจซีซี51 | ฿7,296 | |
C | MJCC57-16-อ | 16mm | ไม่ | 5 2.3 mm x มม | 2.25 " | 80mm | เอ็มเจซีซี57 | ฿9,002 | |
C | MJCC41-16-อ | 16mm | ไม่ | 5 2.3 mm x มม | 1.625 " | 53mm | เอ็มเจซีซี41 | ฿4,452 | |
A | MJCC33-16-อ | 16mm | ใช่ | 5 2.3 mm x มม | 33.3mm | 15mm | เอ็มเจซีซี33 | ฿3,792 | |
C | MJCC41-17-อ | 17mm | ใช่ | 5 2.3 mm x มม | 41.3mm | 18mm | เอ็มเจซีซี41 | ฿5,303 | |
C | MJCC57-17-อ | 17mm | ใช่ | 5 2.3 mm x มม | 57.2mm | 28.7mm | เอ็มเจซีซี57 | ฿10,761 | |
C | MJCC57-19-อ | 19mm | ใช่ | 6 2.8 mm x มม | 57.2mm | 28.7mm | เอ็มเจซีซี57 | ฿10,217 | |
C | MJCC51-19-อ | 19mm | ใช่ | 6 2.8 mm x มม | 50.8mm | 20.8mm | เอ็มเจซีซี51 | ฿9,957 | |
C | MJCC41-19-อ | 19mm | ใช่ | 6 2.8 mm x มม | 41.3mm | 18mm | เอ็มเจซีซี41 | ฿5,487 | |
C | MJCC41-20-อ | 20mm | ไม่ | 6 2.8 mm x มม | 1.625 " | 53mm | เอ็มเจซีซี41 | ฿4,711 | |
C | MJCC51-20-อ | 20mm | ใช่ | 6 2.8 mm x มม | 50.8mm | 20.8mm | เอ็มเจซีซี51 | ฿7,270 | |
C | MJCC57-20-อ | 20mm | ไม่ | 6 2.8 mm x มม | 2.25 " | 80mm | เอ็มเจซีซี57 | ฿9,628 | |
C | MJCC57-25-อ | 25mm | ไม่ | 8 3.3 mm x มม | 2.25 " | 80mm | เอ็มเจซีซี57 | ฿9,610 | |
C | MJCC51-25-อ | 25mm | ใช่ | 8 3.3 mm x มม | 50.8mm | 20.8mm | เอ็มเจซีซี51 | ฿7,153 | |
C | MJCC57-30-อ | 30mm | ใช่ | 8 3.3 mm x มม | 57.2mm | 28.7mm | เอ็มเจซีซี57 | ฿9,051 |
MJCC ซีรี่ส์ Jaw Coupling Hubs
Ruland Manufacturing MJCC Series ฮับข้อต่อขากรรไกรได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อเพลาหมุนสองอันสำหรับส่งแรงบิดและการหมุนในขณะที่ดูดซับแรงกระแทก แก้ไขแนวที่ไม่ตรง (เชิงมุม ขนาน & แกน) และการลอยตัวสิ้นสุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพัดลม ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ เครื่องผสม และสายพานลำเลียง ฮับคัปปลิ้งโค้งเหล่านี้มีโครงสร้างอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อความเฉื่อยต่ำและการออกแบบที่สมดุลสำหรับพิกัดแรงบิดสูงและการสั่นสะเทือนที่ลดลง ข้อต่อมีรูและร่องสำหรับการเชื่อมต่อที่แน่นหนาและการจ่ายพลังงานที่แม่นยำ และกลไกป้องกันความล้มเหลวในกรณีที่เม็ดมีดแมงมุมไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ พวกเขาได้รับการทดสอบเกินมาตรฐาน DIN 912 12.9 เพื่อความน่าเชื่อถือ เลือกจากฮับคัปปลิ้งกรามโค้งเหล่านี้ มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ 8 ถึง 30 มม. Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ห้องอาบน้ำแห้ง
- ชั้นเก็บของแบบเท้าแขน
- เครื่องชั่งอาหาร
- เครื่องพ่นสี
- รถเข็นขนส่งสารเคมี
- จ่ายปืน
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- MILLER ELECTRIC หัวฉีด
- WESTWARD แคดดี้หัวนม
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series เต้ารับที่ทนต่อการงัดแงะ
- HELICOIL ดอกต๊าปเกลียวขลุ่ยสูง UNF 2B
- WATTS PWS30 Series ระบบละลายน้ำเพื่อการพาณิชย์
- KEY-BAK คีย์สไปเดอร์
- ARO manifolds
- IDEAL ชุดใบมีดสำรอง
- LINN GEAR เฟืองแบบเทเปอร์ล็อค 80 โซ่
- WEG Tefc Foot Mount มอเตอร์เอนกประสงค์เฟสเดียว