Ruland Mfg Mjcc57-16-a | Jaw Coupling Hub เส้นผ่านศูนย์กลางรู 16 มม. ขนาด Mjcc57 | 3hrd6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING MJCC57-16-A Jaw Coupling Hub เส้นผ่าศูนย์กลางเจาะ 16 Mm ขนาด Mjcc57 | AC9NNA 3HRD6

RULAND MANUFACTURING MJCC57-16-A Jaw Coupling Hub เส้นผ่านศูนย์กลางรู 16 มม. ขนาด Mjcc57

In Stock
รายการ: AC9NNA รุ่น: MJCC57-16-Aข้ามอ้างอิง: 3HRD6

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿9,002 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศูนย์กลางข้อต่อขากรรไกร
เจาะ Dia16mm
รูกุญแจไม่
ขนาดรูกุญแจ5 2.3 mm x มม
วัสดุอลูมิเนียม
ภายนอก Dia.2.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ80mm
ขนาดเอ็มเจซีซี57
UPC634529116319

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaรูกุญแจขนาดรูกุญแจภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING MJCC25-10-A Jaw Coupling Hub Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 Mm ขนาด Mjcc25 | AC9NMT 3HRC8 MJCC25-10-อ10mmไม่3 1.4 mm x มม1"35.3mmเอ็มเจซีซี25฿2,579
RULAND MANUFACTURING MJCC25-12-A Jaw Coupling Hub เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 12 มม. ขนาด Mjcc25 | AC9NMU 3HRC9 MJCC25-12-อ12mmไม่4 1.8 mm x มม1"35.3mmเอ็มเจซีซี25฿2,691
RULAND MANUFACTURING MJCC41-10-A Jaw Coupling Hub Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 Mm ขนาด Mjcc41 | AC9NMV 3HRD1 MJCC41-10-อ10mmไม่3 1.4 mm x มม1.625 "53mmเอ็มเจซีซี41฿4,452
RULAND MANUFACTURING MJCC41-12-A Jaw Coupling Hub เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 12 มม. ขนาด Mjcc41 | AC9NMW 3HRD2 MJCC41-12-อ12mmไม่4 1.8 mm x มม1.625 "53mmเอ็มเจซีซี41฿4,610
RULAND MANUFACTURING MJCC41-14-A Jaw Coupling Hub เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 14 Mm ขนาด Mjcc41 | AC9NMX 3HRD3 MJCC41-14-อ14mmไม่5 2.3 mm x มม1.625 "53mmเอ็มเจซีซี41฿4,570
RULAND MANUFACTURING MJCC41-16-A Jaw Coupling Hub เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 16 มม. ขนาด Mjcc41 | AC9NMY 3HRD4 MJCC41-16-อ16mmไม่5 2.3 mm x มม1.625 "53mmเอ็มเจซีซี41฿4,452
RULAND MANUFACTURING MJCC41-20-A Jaw Coupling Hub เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 20 มม. ขนาด Mjcc41 | AC9NMZ 3HRD5 MJCC41-20-อ20mmไม่6 2.8 mm x มม1.625 "53mmเอ็มเจซีซี41฿4,711

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING MJCC57-16-A Jaw Coupling Hub เส้นผ่านศูนย์กลางรู 16 มม. ขนาด Mjcc57
฿9,002 / หน่วย