RULAND MANUFACTURING MJSC Series Jaw Coupling Hubs
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJSC25-8-อ | 8mm | 2 1 mm x มม | 25.4mm | 11.9mm | มจส.25 | ฿2,525 | |
A | MJSC33-8-อ | 8mm | 2 1 mm x มม | 33.3mm | 15mm | มจส.33 | ฿3,385 | |
B | MJSC41-10-อ | 10mm | 3 1.4 mm x มม | 41.3mm | 18mm | มจส.41 | ฿4,030 | |
A | MJSC25-10-อ | 10mm | 3 1.4 mm x มม | 25.4mm | 11.9mm | มจส.25 | ฿2,469 | |
A | MJSC33-10-อ | 10mm | 3 1.4 mm x มม | 33.3mm | 15mm | มจส.33 | ฿3,385 | |
A | MJSC33-12-อ | 12mm | 4 1.8 mm x มม | 33.3mm | 15mm | มจส.33 | ฿3,385 | |
B | MJSC41-12-อ | 12mm | 4 1.8 mm x มม | 41.3mm | 18mm | มจส.41 | ฿4,051 | |
B | MJSC51-12-อ | 12mm | 4 1.8 mm x มม | 50.8mm | 20.8mm | มจส.51 | ฿6,443 | |
A | MJSC25-12-อ | 12mm | 4 1.8 mm x มม | 25.4mm | 11.9mm | มจส.25 | ฿2,469 | |
B | MJSC57-14-อ | 14mm | 5 2.3 mm x มม | 57.2mm | 28.7mm | มจส.57 | ฿8,834 | |
B | MJSC41-14-อ | 14mm | 5 2.3 mm x มม | 41.3mm | 18mm | มจส.41 | ฿4,030 | |
A | MJSC33-14-อ | 14mm | 5 2.3 mm x มม | 33.3mm | 15mm | มจส.33 | ฿3,092 | |
B | MJSC51-14-อ | 14mm | 5 2.3 mm x มม | 50.8mm | 20.8mm | มจส.51 | ฿6,465 | |
A | MJSC33-15-อ | 15mm | 5 2.3 mm x มม | 33.3mm | 15mm | มจส.33 | ฿3,375 | |
B | MJSC41-15-อ | 15mm | 5 2.3 mm x มม | 41.3mm | 18mm | มจส.41 | ฿4,525 | |
A | MJSC33-16-อ | 16mm | 5 2.3 mm x มม | 33.3mm | 15mm | มจส.33 | ฿3,385 | |
B | MJSC51-16-อ | 16mm | 5 2.3 mm x มม | 50.8mm | 20.8mm | มจส.51 | ฿6,465 | |
B | MJSC57-16-อ | 16mm | 5 2.3 mm x มม | 57.2mm | 28.7mm | มจส.57 | ฿8,866 | |
B | MJSC41-16-อ | 16mm | 5 2.3 mm x มม | 41.3mm | 18mm | มจส.41 | ฿4,043 | |
B | MJSC41-17-อ | 17mm | 5 2.3 mm x มม | 41.3mm | 18mm | มจส.41 | ฿4,525 | |
B | MJSC57-19-อ | 19mm | 6 2.8 mm x มม | 57.2mm | 28.7mm | มจส.57 | ฿9,926 | |
B | MJSC41-19-อ | 19mm | 6 2.8 mm x มม | 41.3mm | 18mm | มจส.41 | ฿4,525 | |
B | MJSC51-20-อ | 20mm | 6 2.8 mm x มม | 50.8mm | 20.8mm | มจส.51 | ฿6,443 | |
B | MJSC41-20-อ | 20mm | 6 2.8 mm x มม | 41.3mm | 18mm | มจส.41 | ฿3,993 | |
B | MJSC57-20-อ | 20mm | 6 2.8 mm x มม | 57.2mm | 28.7mm | มจส.57 | ฿8,866 | |
B | MJSC51-25-อ | 25mm | 8 3.3 mm x มม | 50.8mm | 20.8mm | มจส.51 | ฿6,443 | |
B | MJSC57-25-อ | 25mm | 8 3.3 mm x มม | 57.2mm | 28.7mm | มจส.57 | ฿8,883 | |
B | MJSC57-30-อ | 30mm | 8 3.3 mm x มม | 57.2mm | 28.7mm | มจส.57 | ฿8,866 |
MJSC ซีรี่ส์ Jaw Coupling Hubs
Ruland Manufacturing MJSC Series ฮับข้อต่อขากรรไกรได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อเพลาหมุนสองตัวสำหรับส่งแรงบิดและการหมุนในขณะที่ดูดซับแรงกระแทก แก้ไขแนวที่ไม่ตรง (เชิงมุม ขนาน & แกน) และการลอยตัวสิ้นสุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพัดลม ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ เครื่องผสม และสายพานลำเลียง ฮับคัปปลิ้งโค้งเหล่านี้มีโครงสร้างอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อความเฉื่อยต่ำและการออกแบบที่สมดุลสำหรับพิกัดแรงบิดสูงและการสั่นสะเทือนที่ลดลง ข้อต่อมีรูและร่องสำหรับการเชื่อมต่อที่แน่นหนาและการจ่ายพลังงานที่แม่นยำ และกลไกป้องกันความล้มเหลวในกรณีที่เม็ดมีดแมงมุมไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ มีรูกุญแจสำหรับปรับความพอดีของดุมล้อบนเพลา เลือกจากดุมล้อคัปปลิ้งกรามโค้งที่มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 ถึง 30 มม.
Raptor Supplies ยังมี Ruland Manufacturing MJS ซีรีส์ ดุมข้อต่อขากรรไกร มีขนาดรู 3, 4, 5 และ 6 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขวด
- ปืนอุดรูรั่ว
- เส้นชีวิตแนวนอนและแนวตั้ง
- เครื่องทำน้ำอุ่นอาบน้ำที่ปนเปื้อน
- อุปกรณ์เสริมเครื่องนับชั่วโมง
- กล่องไฟฟ้า
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- แม็กเหล็ก
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- LUXOR รถเข็นภาพและเสียง
- DAYTON เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพา Convection
- OETIKER ซีรีส์ 163 แคลมป์ปรับได้ สายสแตนเลส
- MARTINS INDUSTRIES ลูกล้อหมุน
- NOTRAX Sani-Trax บริการอาหาร Mattings
- SMC VALVES การติดตั้งเท้า
- ANSELL ถุงมือกันการเสียดสีไฮเฟล็กซ์ 11-425
- WEG TDC0-Series ไทม์เมอร์บล็อค