RULAND MANUFACTURING MOST Series, ข้อต่อ Oldham Set Screw
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ขนาดสกรู | Hub Dia | ความยาวถึง Bore | สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว) | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | มากที่สุด 13-5-A | 15.9mm | 5mm | 12.70mm | M3 มม | - | 5.6mm | +/-. 002 | 0.004 | ฿797 | |
A | มากที่สุด 13-3-A | 15.9mm | 3mm | 12.70mm | M3 มม | - | 5.6mm | +/-. 002 | 0.004 | ฿797 | |
A | มากที่สุด 13-6-A | 15.9mm | 6mm | 12.70mm | M3 มม | - | 5.6mm | +/-. 002 | 0.004 | ฿797 | |
A | มากที่สุด 13-4-A | 15.9mm | 4mm | 12.70mm | M3 มม | - | 5.6mm | +/-. 002 | 0.004 | ฿797 | |
A | มากที่สุด 19-4-A | 22.2mm | 4mm | 19.10mm | M3 มม | 19.10mm | 7.6mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿986 | |
A | มากที่สุด 19-5-A | 22.2mm | 5mm | 19.10mm | M3 มม | 19.10mm | 7.6mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿986 | |
A | มากที่สุด 19-6-A | 22.2mm | 6mm | 19.10mm | M3 มม | 19.10mm | 7.6mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿986 | |
A | มากที่สุด 19-8-A | 22.2mm | 8mm | 19.10mm | M3 มม | 19.10mm | 7.6mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿986 | |
A | มากที่สุด 25-12-A | 28.6mm | 12mm | 25.40mm | M4 มม | 25.40mm | 9.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,145 | |
A | มากที่สุด 25-6-A | 28.6mm | 6mm | 25.40mm | M4 มม | 25.40mm | 9.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,145 | |
A | มากที่สุด 25-10-A | 28.6mm | 10mm | 25.40mm | M4 มม | 25.40mm | 9.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,145 | |
A | มากที่สุด 25-8-A | 28.6mm | 8mm | 25.40mm | M4 มม | 25.40mm | 9.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,145 |
MOST Series, ข้อต่อ Oldham Set Screw
Ruland Manufacturing MOST Series สกรูตัวหนอน ดุมข้อต่อ Oldham เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเพลาขนานสองตัวที่มีระยะห่างอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งแรงบิดสำหรับใช้ในชุดส่งกำลังเชิงกล มีโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน ฮับเหล่านี้สามารถทำงานที่ความเร็วสูงสุด 4500 RPM และอุณหภูมิ 225 องศาฟาเรนไฮต์ ชุดสกรูเหล่านี้อนุญาตให้มีการเยื้องศูนย์เชิงมุมได้สูงสุด 0.5 องศา เพื่อลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและรับประกันความน่าเชื่อถือ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless
- สถานีควบคุม
- เครื่องมือกลึงและเซาะร่อง
- เครื่องกว้านราง Manhole Guard
- อุปกรณ์มอเตอร์
- สายรัดท่อ
- ไส้กรองอากาศ
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- BRADLEY ชุดซ่อม
- BISON GEAR & ENGINEERING แผ่นยึด
- GUARDAIR ปืนลมนิรภัย Lazer Pistol Grip Series
- EATON C Series เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ที่สมบูรณ์
- CONDOR ไวนิล, ป้ายความปลอดภัย, ประกาศ, หน้ากว้าง 14 นิ้ว
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชุดอุปกรณ์กลางระบบรางเลื่อนเหนือศีรษะ
- LOVEJOY F ประเภท Flex แขน
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 บอลวาล์วมาตรฐาน, ซ็อกเก็ตและปลายเกลียว, FKM
- SPEARS VALVES สระว่ายน้ำและสปาฟิตติ้งสั้นซ็อกเก็ต Tees, Socket Style ตาราง40
- FEDERAL SIGNAL หม้อแปลง