การผลิต RULAND ปลอกคอเพลาเกลียว, MTCL Series
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MTCL-4-0.7-เอสเอส | M4 x 45/64 นิ้ว | 20.8mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 16 มม | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 8 | 9mm | ฿1,651 | |
B | MTCL-4-0.7-F | M4 x 45/64 นิ้ว | 20.8mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 16 มม | แม็กเหล็ก | M3 x 8 | 9mm | ฿817 | |
A | MTCL-5-0.8-เอสเอส | M5 x 51/64 นิ้ว | 20.8mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 16 มม | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 8 | 9mm | ฿1,474 | |
B | MTCL-5-0.8-F | M5 x 51/64 นิ้ว | 20.8mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 16 มม | แม็กเหล็ก | M3 x 8 | 9mm | ฿680 | |
A | MTCL-6-1-เอสเอส | M6 x 1 นิ้ว | 20.8mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 16 มม | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 8 | 9mm | ฿1,360 | |
B | MTCL-6-1-F | M6 x 1 นิ้ว | 20.8mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 16 มม | แม็กเหล็ก | M3 x 8 | 9mm | ฿781 | |
B | MTCL-8-1.25-F | M8 x 1-1 / 4 นิ้ว | 22.4mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 18mm | แม็กเหล็ก | M3 x 8 | 9mm | ฿815 | |
A | MTCL-8-1.25-เอสเอส | M8 x 1-1 / 4 นิ้ว | 22.4mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 18mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 8 | 9mm | ฿1,507 | |
B | MTCL-10-1.5-F | M10 x 1-1 / 2 นิ้ว | 26.3mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 24mm | แม็กเหล็ก | M3 x 10 | 9mm | ฿845 | |
A | MTCL-10-1.5-เอสเอส | M10 x 1-1 / 2 นิ้ว | 26.3mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 24mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 10 | 9mm | ฿1,563 | |
A | MTCL-12-1.75-เอสเอส | M12 x 1-3 / 4 นิ้ว | 32mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 28mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M4 x 12 | 11mm | ฿1,953 | |
B | MTCL-12-1.75-F | M12 x 1-3 / 4 นิ้ว | 32mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 28mm | แม็กเหล็ก | M4 x 12 | 11mm | ฿897 | |
B | MTCL-16-2-F | M16 x 2 นิ้ว | 39.3mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 34mm | แม็กเหล็ก | M5 x 16 | 13mm | ฿917 | |
A | MTCL-16-2-เอสเอส | M16 x 2 นิ้ว | 39.3mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 34mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M5 x 16 | 13mm | ฿2,217 | |
A | MTCL-20-2.5-เอสเอส | M20 x 2-1 / 2 นิ้ว | 47.4mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 40mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M6 x 16 | 15mm | ฿2,523 | |
B | MTCL-20-2.5-F | M20 x 2-1 / 2 นิ้ว | 47.4mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 40mm | แม็กเหล็ก | M6 x 16 | 15mm | ฿1,188 | |
A | MTCL-24-3-เอสเอส | M24 x 3 นิ้ว | 52.1mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 45mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M6 x 16 | 15mm | ฿3,031 | |
B | MTCL-24-3-F | M24 x 3 นิ้ว | 52.1mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 45mm | แม็กเหล็ก | M6 x 16 | 15mm | ฿1,185 | |
A | MTCL-30-3.5-เอสเอส | M30 x 3-1 / 2 นิ้ว | 59.2mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 54mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M6 x 18 | 15mm | ฿3,622 | |
B | MTCL-30-3.5-F | M30 x 3-1 / 2 นิ้ว | 59.2mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 54mm | แม็กเหล็ก | M6 x 18 | 15mm | ฿1,568 |
ปลอกคอเพลาแบบเกลียว ซีรี่ส์ MTCL
ปลอกคอเพลาแบบชิ้นเดียวแบบเกลียวของ Ruland Manufacturing เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำทาง ระยะห่าง การหยุด การติดตั้ง และการจัดตำแหน่งส่วนประกอบ หน่วยเหล่านี้มีเกลียวแตะสองครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าได้พื้นผิวที่แม่นยำและปราศจากเสี้ยน ช่วยให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย และพอดี มาพร้อมสกรูหลอมที่ทดสอบเกินมาตรฐาน DIN 912 12.9 เพื่อให้แน่ใจว่ามีกำลังยึดสูงสุด ทุกยูนิตถูกประทับตราด้วยขนาดรูเพื่อความสะดวกในการระบุ หน่วยเหล่านี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 20 ถึง 59.2 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แบนเนอร์และโปสเตอร์ความปลอดภัย
- ชั้นวางของ
- ร่างบูสเตอร์มอเตอร์
- พัดลม Tubeaxial ขับเคลื่อนด้วยสายพาน
- เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวไร้สาย
- อุปกรณ์มอเตอร์
- การป่าไม้
- ปั๊ม
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- พื้น
- APPROVED VENDOR รีเลย์หม้อแปลง
- INSTOCK รถเข็นเอนกประสงค์ สีฟ้า ความสูง 35-1/2 นิ้ว
- CDI CONTROL DEVICES วาล์วนิรภัยอากาศทองเหลืองพร้อมวาล์วที่นั่งแข็ง
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับแบบดูเพล็กซ์สำหรับงานหนัก
- HOFFMAN แบบที่ 12 บานพับแบบบานพับตรงส่วน Wireways
- APOLLO VALVES วาล์วระบายสุญญากาศ ซีรีย์ 14-600
- MI-T-M เพลา
- DAYTON ฐานติดตั้งตัวลดความเร็ว
- NIBCO ข้อต่อลด DWV, ABS
- BOSTON GEAR 8 ขวาง Diametral Pitch ด้านซ้ายมือเหล็กแข็ง Helical Gears