Ruland Manufacturing Mtcl-10-1.5-ss | ปลอกเพลา 30vn89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-SS ปลอกคอเพลา 1 ชิ้น M10 x 1-1 / 2 นิ้วสแตนเลส | AF9XQU 30VN89

RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-SS แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น M10 x 1-1/2 นิ้ว สแตนเลส

In Stock
รายการ: AF9XQU รุ่น: MTCL-10-1.5-SSข้ามอ้างอิง: 30VN89
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
฿1,728 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ DiaM10 x 1-1 / 2 นิ้ว
การกวาดล้าง Dia26.3mm
สไตล์ปกที่หนีบ
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
จำนวนชิ้น1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ภายนอก Dia.24mm
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสกรูM3 x 10
ความกว้าง9mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaวัสดุภายนอก Dia.วัสดุสกรูขนาดสกรูความกว้างราคา
RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-F Shaft Collar Clamp 1pc M10 x 1-1 / 2 Inch St | AF9XQT 30VN88 MTCL-10-1.5-FM10 x 1-1 / 2 นิ้ว26.3mmBlack Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว24mmแม็กเหล็กM3 x 109mm฿850
RULAND MANUFACTURING MTCL-12-1.75-F Shaft Collar Clamp 1pc M12 x 1-3 / 4 In St | AF9XQV 30VN90 MTCL-12-1.75-FM12 x 1-3 / 4 นิ้ว32mmBlack Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว28mmแม็กเหล็กM4 x 1211mm฿901
RULAND MANUFACTURING MTCL-12-1.75-SS ตัวหนีบปลอกคอเพลา 1 ชิ้น M12 x 1-3 / 4 ในสแตนเลส | AF9XQW 30VN91 MTCL-12-1.75-เอสเอสM12 x 1-3 / 4 นิ้ว32mmเหล็กสแตนเลส 30328mmเหล็กกล้าไร้สนิมM4 x 1211mm฿2,045
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-F ตัวหนีบปลอกคอเพลา 1 ชิ้น M16 x 2 นิ้วเหล็ก | AF9XQX 30VN 92 MTCL-16-2-FM16 x 2 นิ้ว39.3mmBlack Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว34mmแม็กเหล็กM5 x 1613mm฿988
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-SS ปลอกคอเพลา 1 ชิ้น M16 x 2 นิ้ว 303 สแตนเลส | AF9XQY 30VN93 MTCL-16-2-เอสเอสM16 x 2 นิ้ว39.3mmเหล็กสแตนเลส 30334mmเหล็กกล้าไร้สนิมM5 x 1613mm฿2,217
RULAND MANUFACTURING MTCL-20-2.5-F Shaft Collar Clamp 1pc M20 x 2-1 / 2 Inch St | AF9XQZ 30VN 94 MTCL-20-2.5-FM20 x 2-1 / 2 นิ้ว47.4mmBlack Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว40mmแม็กเหล็กM6 x 1615mm฿1,188
RULAND MANUFACTURING MTCL-20-2.5-SS ตัวหนีบปลอกคอเพลา 1 ชิ้น M20 x 2-1 / 2 นิ้วสแตนเลส | AF9XRA 30VN95 MTCL-20-2.5-เอสเอสM20 x 2-1 / 2 นิ้ว47.4mmเหล็กสแตนเลส 30340mmเหล็กกล้าไร้สนิมM6 x 1615mm฿2,789

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-SS แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น M10 x 1-1/2 นิ้ว สแตนเลส
฿1,728 / หน่วย