RULAND MANUFACTURING ปลอกคอเพลากว้างคู่ MWCL Series
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | วัสดุ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWCL-6-SS | 20mm | 6mm | 20.8mm | เหล็กสแตนเลส 303 | -40 องศาถึง 350 องศา F | 16 มม | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 | ฿3,513 | |
B | MWCL-8-A | 20mm | 8mm | 22.4mm | อลูมิเนียม 2024 | -40 องศาถึง 225 องศา F | 18mm | แม็กเหล็ก | M3 | ฿2,551 | |
C | MWCL-6-F | 20mm | 6mm | 20.8mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | -40 องศาถึง 350 องศา F | 16 มม | แม็กเหล็ก | M3 | ฿1,881 | |
B | MWCL-10-A | 20mm | 10mm | 26.3mm | อลูมิเนียม 2024 | -40 องศาถึง 225 องศา F | 24mm | แม็กเหล็ก | M3 | ฿2,851 | |
A | MWCL-10-SS | 20mm | 10mm | 26.3mm | เหล็กสแตนเลส 303 | -40 องศาถึง 350 องศา F | 24mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 | ฿4,778 | |
C | MWCL-10-F | 20mm | 10mm | 26.3mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | -40 องศาถึง 350 องศา F | 24mm | แม็กเหล็ก | M3 | ฿2,481 | |
C | MWCL-8-F | 20mm | 8mm | 22.4mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | -40 องศาถึง 350 องศา F | 18mm | แม็กเหล็ก | M3 | ฿2,210 | |
A | MWCL-8-SS | 20mm | 8mm | 22.4mm | เหล็กสแตนเลส 303 | -40 องศาถึง 350 องศา F | 18mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 | ฿4,060 | |
B | MWCL-6-A | 20mm | 6mm | 20.8mm | อลูมิเนียม 2024 | -40 องศาถึง 225 องศา F | 16 มม | แม็กเหล็ก | M3 | ฿2,100 | |
C | MWCL-12-F | 24mm | 12mm | 32mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | -40 องศาถึง 350 องศา F | 28mm | แม็กเหล็ก | M4 | ฿2,691 | |
B | MWCL-12-A | 24mm | 12mm | 32mm | อลูมิเนียม 2024 | -40 องศาถึง 225 องศา F | 28mm | แม็กเหล็ก | M4 | ฿3,108 | |
A | MWCL-12-SS | 24mm | 12mm | 32mm | เหล็กสแตนเลส 303 | -40 องศาถึง 350 องศา F | 28mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M4 | ฿5,410 | |
A | MWCL-16-SS | 29mm | 16mm | 39.3mm | เหล็กสแตนเลส 303 | -40 องศาถึง 350 องศา F | 34mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M5 | ฿7,035 | |
C | MWCL-16-F | 29mm | 16mm | 39.3mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | -40 องศาถึง 350 องศา F | 34mm | แม็กเหล็ก | M5 | ฿3,026 | |
C | MWCL-25-F | 33mm | 25mm | 52.1mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | -40 องศาถึง 350 องศา F | 45mm | แม็กเหล็ก | M6 | ฿4,065 | |
C | MWCL-20-F | 33mm | 20mm | 47.4mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | -40 องศาถึง 350 องศา F | 40mm | แม็กเหล็ก | M6 | ฿3,760 | |
A | MWCL-20-SS | 33mm | 20mm | 47.4mm | เหล็กสแตนเลส 303 | -40 องศาถึง 350 องศา F | 40mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M6 | ฿8,476 | |
A | MWCL-25-SS | 33mm | 25mm | 52.1mm | เหล็กสแตนเลส 303 | -40 องศาถึง 350 องศา F | 45mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | M6 | ฿9,736 |
ปลอกคอเพลากว้างสองเท่า MWCL Series
Ruland Manufacturing เสนอปลอกคอเพลากว้างสองเท่าของ MWCL Series ที่มีการออกแบบสไตล์แคลมป์ที่ไม่ทำลายเพลาและช่วยให้ถอดออกได้ง่ายและปรับเปลี่ยนได้ไม่จำกัด ปลอกคอเพลาเหล่านี้ผลิตจากอะลูมิเนียมเกรดสูง 2024 / สแตนเลส 303 / เหล็กไร้สารตะกั่ว 1215 เพื่อเพิ่มแรงบิดในการขันสกรู พวกเขามีหน้าควบคุมที่แม่นยำในการเจาะตั้งฉาก โดยมีค่าความเผื่อที่แน่นหนาสำหรับน็อตล็อคตลับลูกปืนเพื่อให้การจัดตำแหน่งในเชิงบวกเมื่อใช้ปลอกเพลาเป็นหน้ารับน้ำหนัก / ตัวหยุดทางกล หรือสำหรับส่วนประกอบการติดตั้ง หน่วยที่เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS 3 และ REACH เหล่านี้มาพร้อมกับสกรูปลอมแปลงที่ทดสอบเกินมาตรฐาน DIN 912 12.9 เพื่อให้มีกำลังการยึดสูงสุด หน่วยเหล่านี้ถูกประทับตราด้วยขนาดรูเพื่อให้สามารถระบุได้ง่าย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์เกียร์ AC
- แตะ Wrenches
- นักปีนเขาเสาต้นไม้และอุปกรณ์เสริม
- หุ้นมุมอลูมิเนียม
- ช่างเชื่อมใบมีด
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- assortments
- FEDERAL PACIFIC UBIF ซีรี่ส์เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- NORDFAB ท่อประปา Ins
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 6 มม
- ROBERTSHAW สวิตช์ตรวจจับแรงกด
- GRAINGER Twist Ties, ขาว
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT40 บูชดรัมพูลเล่ย์
- MARTIN SPROCKET ลิ่มสต็อก Hi-Cap ซีรี่ส์ 8V 8 มัด QD ร่อง
- KEY-BAK รีลกุญแจ
- JAMCO รถเข็นซ่อมเครื่องมือ
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XSFS