RULAND MANUFACTURING OCT Series ฮับคัปปลิ้ง
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | สูงสุด เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | ต.ค. 32-16- ก | 1" | 1" | ฿4,247 | |
A | ต.ค. 32-8- ก | 1 / 2 " | 0.5 " | ฿4,247 | |
A | ต.ค. 32-12- ก | 3 / 4 " | 0.75 " | ฿4,247 | |
A | ต.ค. 32-10- ก | 5 / 8 " | 0.625 " | ฿4,247 | |
A | ต.ค. 32-14- ก | 7 / 8 " | 0.875 " | ฿4,247 |
OCT Series ฮับคัปปลิ้ง
ฮับข้อต่อของ Ruland Manufacturing ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อเพลาสำหรับการใช้งานการส่งแรงบิด สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำหรับการออกแบบสามชิ้นที่ประกอบด้วย 2 ดุมอะลูมิเนียมชุบผิวและดิสก์กลาง คัปปลิ้งเหล่านี้ทำงานโดยรับน้ำหนักแบริ่งต่ำ จึงปกป้องส่วนประกอบระบบที่มีความละเอียดอ่อน เช่น แบริ่ง และสามารถรองรับการวางแนวขนานขนานสูงได้ โครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา 2024-T351 พร้อมผิวสีดำออกไซด์เพื่อป้องกันของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและอนุภาคไม่ให้เกิดความเสียหายต่อฮับคัปปลิ้ง เลือกจากฮับ coupling เหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7/8, 5/8, 3/4, 1/2 และ 1 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมวก
- เมตรการสั่นสะเทือน
- อุปกรณ์เสริมการจัดการพลังงาน
- โมดูลหลอดไฟรวมและบล็อกหน้าสัมผัส
- สายพานลำเลียง
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- ปั๊มเคมี
- อุปกรณ์กลาง
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- WESTWARD ไฟล์รอบ
- 3M น้ำยากันรั่วกันไฟ
- FUSION จีบข้อศอกซ้ายของ Conector
- MUELLER INDUSTRIES ระบายที
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 7/16-16 Un
- EATON ปะเก็นปุ่มกด
- CONDOR รองรับหลังด้วยแผ่นรองเอว, ยางยืด
- CONDOR ถุงมือเคลือบ ANSI Cut ระดับ A2 จุ่มฝ่ามือ เคฟล่าร์
- CONDOR ถุงมือเคลือบ ระดับการเสียดสี 5 จุ่มฝ่ามือ เคฟล่าร์ 13 เกจ
- HUB CITY ตัวลดกำลังของเพลาแรงบิด ตัวยึดมอเตอร์แนวตั้ง