Ruland Mfg Oct32-10-a | ดุมข้อต่อ Oldham Clamp 5/8 นิ้ว | 30vh81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING OCT32-10-A ฮับข้อต่อ Oldham Clamp 5/8 นิ้ว | AF9WTZ 30VH81

RULAND MANUFACTURING OCT32-10-A ดุมข้อต่อ โอลด์แฮม แคลมป์ 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9WTZ รุ่น: OCT32-10-Aข้ามอ้างอิง: 30VH81
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
฿4,247 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮับคลัปควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia5 / 8 "
การกวาดล้าง Dia50.8mm
เสร็จสิ้นโนไดซ์สีดำ
Hub Dia2"
ความยาวถึง Bore20.8mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด เบื่อ0.625 "
แม็กซ์ RPM4500
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)Acetal Disk 150 องศา F, ไนลอนดิสก์ 130 องศา F
ภายนอก Dia.50.80mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ20.8mm
ขนาดสกรูM5 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
ขนาดOCT32
สไตล์โอลด์แฮมแคลมป์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaสูงสุด เบื่อราคา
RULAND MANUFACTURING OCT32-12-A ฮับข้อต่อ Oldham Clamp 3/4 นิ้ว | AF9WUA 30VH82 ต.ค. 32-12- ก3 / 4 "0.75 "฿4,247
RULAND MANUFACTURING OCT32-14-A ฮับข้อต่อ Oldham Clamp 7/8 นิ้ว | AF9WUB 30VH83 ต.ค. 32-14- ก7 / 8 "0.875 "฿4,247
RULAND MANUFACTURING OCT32-16-A Coupling Hub Oldham Clamp 1 นิ้ว | AF9WUC 30VH84 ต.ค. 32-16- ก1"1"฿4,247
RULAND MANUFACTURING OCT32-8-A Coupling Hub Oldham Clamp 1/2 นิ้ว | AF9WUD 30VH85 ต.ค. 32-8- ก1 / 2 "0.5 "฿4,247

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING OCT32-10-A ดุมข้อต่อ โอลด์แฮม แคลมป์ 5/8 นิ้ว
฿4,247 / หน่วย