RULAND MANUFACTURING 4 ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยลำแสง
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | นาที. เบื่อ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSR12-4-3-ก | 0.008 | 1/4 x 3/16 นิ้ว | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4 มม | ฿2,408 | |
B | PCMR19-6-6-SS | 0.008 | 6 6 mm x มม | 28.6mm | องศา 350 | 6 มม | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿6,962 | |
A | PSR10-3-2-ก | 0.008 | 3/16 x 1/8 นิ้ว | 0.625 " | 225 | - | 0.625 " | 0.8 " | M3 มม | ฿2,301 | |
A | PSR12-3-3-ก | 0.008 | 3/16 x 3/16 นิ้ว | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4 มม | ฿2,408 | |
C | PCR10-3-2.5-ก | 0.008 | 3/16 x 5/32 นิ้ว | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2 มม | ฿2,739 | |
A | PSR12-4-2.5-ก | 0.008 | 1/4 x 5/32 นิ้ว | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4 มม | ฿2,408 | |
C | PCR12-3-2.5-ก | 0.008 | 3/16 x 5/32 นิ้ว | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿2,802 | |
A | PSR12-4-2-ก | 0.008 | 1/4 x 1/8 นิ้ว | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4 มม | ฿2,408 | |
C | PCR12-3-2-ก | 0.008 | 3/16 x 1/8 นิ้ว | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿2,802 | |
B | PCMR19-4-4-SS | 0.008 | 4 4 mm x มม | 25.4mm | องศา 350 | 4mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿6,962 | |
B | PCMR10-3-3-อ | 0.008 | 3 3 mm x มม | 9.5mm | องศา 225 | 3 มม | 9.5mm | 14.3mm | M1.6 มม | ฿3,144 | |
C | PCMR19-6-5-อ | 0.008 | 6 มม. x 5 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿2,802 | |
C | PCMR16-5-4-อ | 0.008 | 5 มม. x 4 | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2 มม | ฿2,739 | |
B | PCMR19-5-5-SS | 0.008 | 5 5 mm x มม | 25.4mm | องศา 350 | 5 มม | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿6,962 | |
B | PCMR19-6-4-SS | 0.008 | 6 4 mm x มม | 25.4mm | องศา 350 | 4mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿6,962 | |
B | PCMR22-5-5-SS | 0.008 | 5 5 mm x มม | 28.6mm | องศา 350 | 5 มม | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿8,216 | |
D | PCR6-1.5-1.5-เอสเอส | 0.008 | 3/32 x 3/32 นิ้ว | 31.8mm | องศา 350 | 0.094 " | 9.5mm | 14.3mm | M1.6 มม | ฿7,240 | |
B | PCMR22-7-6-SS | 0.008 | 7 6 mm x มม | 28.6mm | องศา 350 | 6 มม | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿8,216 | |
B | PCMR22-8-5-SS | 0.008 | 8 5 mm x มม | 28.6mm | องศา 350 | 5 มม | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿8,216 | |
B | PCMR22-8-7-อ | 0.008 | 8 7 mm x มม | 28.6mm | องศา 225 | 7mm | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿3,206 | |
A | PSR12-4-4-ก | 0.008 | 1/4 x 1/4 นิ้ว | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4 มม | ฿2,408 | |
D | PCR14-5-3-เอสเอส | 0.008 | 5/16 x 3/16 นิ้ว | 15.90mm | องศา 350 | 0.188 " | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿8,216 | |
C | PCR8-2-1.5-ก | 0.008 | 1/8 x 3/32 นิ้ว | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2 มม | ฿2,844 | |
A | PSR12-3-2.5-ก | 0.008 | 3/16 x 5/32 นิ้ว | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4 มม | ฿2,408 | |
C | PCR8-2-2-ก | 0.008 | 1/8 x 1/8 นิ้ว | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2 มม | ฿2,844 | |
C | PCMR19-6-4-อ | 0.008 | 6 มม. x 4 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿2,802 | |
D | PCR14-4-4-ก | 0.008 | 1/4 x 1/4 นิ้ว | 15.90mm | องศา 225 | 0.25 " | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿3,154 | |
E | PCR10-2.5-2-ก | 0.008 | 5/32 x 1/8 นิ้ว | 15.90mm | องศา 225 | 0.125 " | 15.9mm | 20.3mm | M2 มม | ฿2,739 | |
B | PCMR22-5-5-อ | 0.008 | 5 5 mm x มม | 28.6mm | องศา 225 | 5 มม | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿3,154 | |
B | PCMR16-5-3-SS | 0.008 | 5 3 mm x มม | 22.2mm | องศา 350 | 3 มม | 15.9mm | 20.3mm | M2 มม | ฿7,502 | |
D | PCR6-1.5-1.5-ก | 0.008 | 3/32 x 3/32 นิ้ว | 31.8mm | องศา 225 | 0.094 " | 9.5mm | 14.3mm | M1.6 มม | ฿3,179 | |
C | PCMR19-4-3-อ | 0.008 | 4 มม. x 3 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿2,802 | |
E | PCR10-3-3-เอสเอส | 0.008 | 3/16 x 3/16 นิ้ว | 20.30mm | องศา 350 | 0.188 " | 15.9mm | 20.3mm | M2 มม | ฿7,502 | |
E | PCR14-3-3-ก | 0.008 | 3/16 x 3/16 นิ้ว | 31.8mm | องศา 225 | 0.188 " | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿3,154 | |
C | PCMR19-5-5-อ | 0.008 | 5 มม. x 5 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿2,802 | |
C | PCMR19-5-3-อ | 0.008 | 5 มม. x 3 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿2,802 | |
C | PCMR13-4-4-อ | 0.008 | 4 มม. x 4 | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2 มม | ฿2,428 | |
C | PCR10-3-3-ก | 0.008 | 3/16 x 3/16 นิ้ว | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2 มม | ฿2,739 | |
C | PCR12-3-3-ก | 0.008 | 3/16 x 3/16 นิ้ว | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿2,802 | |
C | PCR12-4-2.5-ก | 0.008 | 1/4 x 5/32 นิ้ว | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿2,802 | |
D | PCR8-1.5-1.5-เอสเอส | 0.008 | 3/32 x 3/32 นิ้ว | 12.7mm | องศา 350 | 0.094 " | 12.7mm | 19.1mm | M2 มม | ฿7,377 | |
D | PCR8-2-1.5-เอสเอส | 0.008 | 1/8 x 3/32 นิ้ว | 12.7mm | องศา 350 | 0.094 " | 12.7mm | 19.1mm | M2 มม | ฿7,377 | |
E | PCR12-4-2-เอสเอส | 0.008 | 1/4 x 1/8 นิ้ว | 31.8mm | องศา 350 | 0.125 " | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿6,962 | |
B | PCMR22-8-5-อ | 0.008 | 8 5 mm x มม | 28.6mm | องศา 225 | 5 มม | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿3,154 | |
B | PCMR16-4-3-SS | 0.008 | 4 3 mm x มม | 22.2mm | องศา 350 | 3 มม | 15.9mm | 20.3mm | M2 มม | ฿7,502 | |
D | PCR14-5-4-ก | 0.008 | 5/16 x 1/4 นิ้ว | 15.90mm | องศา 225 | 0.25 " | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿3,154 | |
E | PCR10-3-2-เอสเอส | 0.008 | 3/16 x 1/8 นิ้ว | 20.30mm | องศา 350 | 0.125 " | 15.9mm | 20.3mm | M2 มม | ฿7,502 | |
E | PCR12-4-3-เอสเอส | 0.008 | 1/4 x 3/16 นิ้ว | 31.8mm | องศา 350 | 0.188 " | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿6,962 | |
C | PCMR13-3-3-อ | 0.008 | 3 มม. x 3 | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2 มม | ฿2,844 | |
B | PCMR19-5-3-SS | 0.008 | 5 3 mm x มม | 25.4mm | องศา 350 | 3 มม | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿6,962 | |
B | PCMR16-4-4-SS | 0.008 | 4 4 mm x มม | 22.2mm | องศา 350 | 4mm | 15.9mm | 20.3mm | M2 มม | ฿7,502 | |
E | PCR12-2-2-เอสเอส | 0.008 | 1/8 x 1/8 นิ้ว | 31.8mm | องศา 350 | 0.125 " | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿6,962 | |
B | PCMR22-6-5-SS | 0.008 | 6 5 mm x มม | 28.6mm | องศา 350 | 5 มม | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿8,216 | |
B | PCMR22-7-5-SS | 0.008 | 7 5 mm x มม | 28.6mm | องศา 350 | 5 มม | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿8,216 | |
B | PCMR22-7-7-SS | 0.008 | 7 7 mm x มม | 28.6mm | องศา 350 | 7mm | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿8,216 | |
E | PCR10-3-2.5-เอสเอส | 0.008 | 3/16 x 5/32 นิ้ว | 20.30mm | องศา 350 | 0.156 " | 15.9mm | 20.3mm | M2 มม | ฿7,502 | |
B | PCMR19-4-3-SS | 0.008 | 4 3 mm x มม | 22.2mm | องศา 350 | 3 มม | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 มม | ฿6,962 | |
E | PCR10-2.5-2.5-ก | 0.008 | 5/32 x 5/32 นิ้ว | 15.90mm | องศา 225 | 0.156 " | 15.9mm | 20.3mm | M2 มม | ฿2,739 | |
A | PSR8-2-2-ก | 0.008 | 1/8 x 1/8 นิ้ว | 0.5 " | 225 | - | 0.5 " | 0.75 " | M2 มม | ฿2,385 | |
B | PCMR22-8-6-SS | 0.008 | 8 6 mm x มม | 28.6mm | องศา 350 | 6 มม | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿8,216 | |
B | PCMR22-8-8-อ | 0.008 | 8 8 mm x มม | 31.8mm | องศา 225 | 8 มม | 22.2mm | 27mm | M3 มม | ฿3,154 |
ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนที่ของลำแสง 4 ตัว
ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนที่ชิ้นเดียวของ Ruland Manufacturing ได้รับการติดตั้งบนเพลา 2 อันที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดียวกันและไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการเยื้องศูนย์ (สูงสุด 3 องศา) ระหว่างเพลา การออกแบบชิ้นเดียวที่สมดุลมีคาน 4 อันตรงกลางเพื่อความสามารถในการรับแรงบิดสูง การม้วนตัวต่ำ และเพิ่มความแข็ง สกรูหัวจมจะพอดีกับเพลาอย่างแน่นหนา โดยไม่ทำให้เกิดรอยเปื้อนบนพื้นผิว ข้อต่อเหล่านี้ได้รับการทดสอบเกินกว่ามาตรฐาน DIN 912 12.9 เพื่อความสามารถในการบิดสูงสุด เลือกจากข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย มีให้เลือกทั้งแบบอะลูมิเนียมและสแตนเลส Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องหมายแรงดันไฟฟ้าท่อ
- ที่หนีบสายรัด
- อุปกรณ์ท่อโพลีเอทิลีน
- HPLC ถังขยะ
- ตู้เก็บและขนถ่ายในห้องปฏิบัติการ
- วงล้อท่อ
- การก่ออิฐ
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- ภายนอกยานยนต์
- บำบัดน้ำเสีย
- TRI-ARC แพลตฟอร์มครอสโอเวอร์เทิร์น
- DAYTON โซ่เครื่องจักร
- HARVEL CLEAR อะแดปเตอร์ชาย
- CANTEX ฝาปิดกล่องไฟฟ้า PVC
- JOHNSON CONTROLS VG2000 ซีรี่ส์วาล์วลูกโลก 2 ทาง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/8-7 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC UVR Schedule 40 เบจฟิตติ้ง 45 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES อานม้า PVC แคลมป์ ปลายซ็อกเก็ต เต้ารับเดี่ยว สีขาว EPDM O-Ring
- EATON จัมเปอร์หน้าสัมผัสซีรีส์ 10250T
- MARTIN SPROCKET เฟืองเดือย สต็อก เหล็กชนิด Reborable พิทช์ 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง