Ruland Mfg Pcmr19-4-3-a | ข้อต่อ 4 Beam Clamp Bore 4 X 3 Mm | 2adn5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-3-A ข้อต่อ 4 บีมแคลมป์เจาะ 4 x 3 Mm | AB8XUK 2ADN5

RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-3-A คัปปลิ้ง 4 รูแคลมป์ยึด 4 x 3 มม.

In Stock
รายการ: AB8XUK รุ่น: PCMR19-4-3-Aอ้างอิงข้าม: 2ADN5
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
฿2,802 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia4 มม. x 3
การกวาดล้าง Dia19.10mm
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวถึง Bore11.45mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 3
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 005
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.008
แม็กซ์ RPM6000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)225
ภายนอก Dia.19.10mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ22.9mm
ขนาดสกรูM2.5 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
สไตล์4 คานหนีบ
แรงบิด17 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.260
UPC634529031506

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)เจาะ Diaการกวาดล้าง Diaสูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)นาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูราคา
RULAND MANUFACTURING PCMR13-3-3-A ข้อต่อ 4 บีมแคลมป์ Bore 3 x 3 Mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-อ0.0083 มม. x 312.70mm225-12.70mm19.1mmM2 มม฿2,844
RULAND MANUFACTURING PCMR13-4-4-A ข้อต่อ 4 บีมแคลมป์เจาะ 4 x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-อ0.0084 มม. x 412.70mm225-12.70mm19.1mmM2 มม฿2,428
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-A คัปปลิ้ง 4 บีมแคลมป์ Bore 5 x 4 Mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-อ0.0085 มม. x 415.90mm225-15.90mm20.3mmM2 มม฿2,739
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-5-A คัปปลิ้ง 4 บีมแคลมป์ Bore 5 x 5 Mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-อ0.0085 มม. x 515.90mm225-15.90mm20.3mmM2 มม฿2,739
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-4-A คัปปลิ้ง 4 บีมแคลมป์ Bore 4 x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-อ0.0084 มม. x 419.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 มม฿2,802
RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-3-A คัปปลิ้ง 4 บีมแคลมป์ Bore 5 x 3 Mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-อ0.0085 มม. x 319.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 มม฿2,802
RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-4-A คัปปลิ้ง 4 บีมแคลมป์ Bore 5 x 4 Mm | AB8XUR 2ADP2 PCMR19-5-4-อ0.0085 มม. x 419.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 มม฿2,802

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-3-A คัปปลิ้ง 4 รูแคลมป์ยึด 4 x 3 มม.
฿2,802 / หน่วย