RULAND MANUFACTURING P Series 4 ข้อต่อบีม
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | นาที. เบื่อ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSMR29-12-6-อ | 225 | 12 มม. x 6 | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 มม | - | ฿3,474 | |
A | PSMR29-12-8-อ | 225 | 12 มม. x 8 | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 มม | - | ฿3,474 | |
A | PSMR25-10-8-อ | 225 | 10 มม. x 8 | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4 มม | - | ฿2,863 | |
A | PSMR19-6-4-อ | 225 | 6 มม. x 4 | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 มม | - | ฿2,408 | |
A | PSMR19-6-3-อ | 225 | 6 มม. x 3 | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 มม | - | ฿2,408 | |
A | PSMR19-5-4-อ | 225 | 5 มม. x 4 | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 มม | - | ฿2,408 | |
A | PSMR16-3-3-อ | 225 | 3 มม. x 3 | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3 มม | - | ฿2,301 | |
A | PSMR13-5-4-อ | 225 | 5 มม. x 4 | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2 มม | - | ฿2,037 | |
A | PSMR13-3-3-อ | 225 | 3 มม. x 3 | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2 มม | - | ฿2,385 | |
A | PSMR10-3-3-อ | 225 | 3 มม. x 3 | 9.50mm | - | 9.50mm | 14.3mm | M2 มม | - | ฿2,349 | |
A | PSMR29-12-12-อ | 225 | 12 มม. x 12 | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 มม | - | ฿3,474 | |
A | PSMR29-10-10-อ | 225 | 10 มม. x 10 | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 มม | - | ฿3,474 | |
A | PSMR29-12-10-อ | 225 | 12 มม. x 10 | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 มม | - | ฿3,474 | |
A | PSMR29-10-8-อ | 225 | 10 มม. x 8 | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 มม | - | ฿3,474 | |
A | PSMR29-10-6-อ | 225 | 10 มม. x 6 | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 มม | - | ฿3,474 | |
A | PSMR25-8-6-อ | 225 | 8 มม. x 6 | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4 มม | - | ฿2,863 | |
A | PSMR25-10-6-อ | 225 | 10 มม. x 6 | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4 มม | - | ฿2,863 | |
A | PSMR19-4-3-อ | 225 | 4 มม. x 3 | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 มม | - | ฿2,408 | |
A | PSMR16-4-4-อ | 225 | 4 มม. x 4 | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3 มม | - | ฿2,301 | |
A | PSMR16-4-3-อ | 225 | 4 มม. x 3 | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3 มม | - | ฿2,301 | |
A | PSMR13-4-4-อ | 225 | 4 มม. x 4 | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2 มม | - | ฿2,371 | |
A | PSMR29-8-6-อ | 225 | 8 มม. x 6 | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 มม | - | ฿3,474 | |
A | PSMR29-8-8-อ | 225 | 8 มม. x 8 | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 มม | - | ฿3,474 | |
A | PSMR25-6-6-อ | 225 | 6 มม. x 6 | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4 มม | - | ฿2,863 | |
A | PSMR16-5-3-อ | 225 | 5 มม. x 3 | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3 มม | - | ฿2,301 | |
A | PSMR16-5-4-อ | 225 | 5 มม. x 4 | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3 มม | - | ฿2,301 | |
A | PSMR19-6-5-อ | 225 | 6 มม. x 5 | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 มม | - | ฿2,408 | |
A | PSMR19-6-6-อ | 225 | 6 มม. x 6 | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 มม | - | ฿2,408 | |
A | PSMR25-8-8-อ | 225 | 8 มม. x 8 | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4 มม | - | ฿2,863 | |
A | PSMR19-4-4-อ | 225 | 4 มม. x 4 | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 มม | - | ฿2,408 | |
A | PSMR16-5-5-อ | 225 | 5 มม. x 5 | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3 มม | - | ฿2,301 | |
A | PSMR19-5-5-อ | 225 | 5 มม. x 5 | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 มม | - | ฿2,408 | |
A | PSMR19-5-3-อ | 225 | 5 มม. x 3 | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 มม | - | ฿2,408 | |
A | PSMR25-10-10-อ | 225 | 10 มม. x 10 | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4 มม | - | ฿2,863 | |
A | PSMR25-9-8-อ | องศา 225 | 9 8 mm x มม | 31.8mm | 8 มม | 25.4mm | 31.8mm | M4 มม | PSMR 25 | ฿2,863 | |
B | PSMR32-12-12-อ | องศา 225 | 12 12 mm x มม | 28.6mm | 12 มม | 31.8mm | 38.1mm | M6 มม | PSMR 32 | ฿4,206 | |
B | PSMR29-12-9-อ | องศา 225 | 12 9 mm x มม | 22.2mm | 9mm | 28.6mm | 38.1mm | M5 มม | PSMR 29 | ฿3,474 | |
B | PSMR29-9-6-อ | องศา 225 | 9 6 mm x มม | 25.4mm | 6 มม | 28.6mm | 38.1mm | M5 มม | PSMR 29 | ฿3,474 | |
A | PSMR19-3-3-อ | องศา 225 | 3 3 mm x มม | 22.2mm | 3 มม | 19.1mm | 22.9mm | M4 มม | PSMR 19 | ฿2,408 | |
B | PSMR32-8-6-อ | องศา 225 | 8 6 mm x มม | 31.8mm | 6 มม | 31.8mm | 38.1mm | M6 มม | PSMR 32 | ฿4,206 | |
B | PSMR32-7-7-อ | องศา 225 | 7 7 mm x มม | 31.8mm | 7mm | 31.8mm | 38.1mm | M6 มม | PSMR 32 | ฿4,206 | |
B | PSMR32-6-6-อ | องศา 225 | 6 6 mm x มม | 31.8mm | 6 มม | 31.8mm | 38.1mm | M6 มม | PSMR 32 | ฿4,206 | |
B | PSMR32-7-6-อ | องศา 225 | 7 6 mm x มม | 31.8mm | 6 มม | 31.8mm | 38.1mm | M6 มม | PSMR 32 | ฿4,201 | |
B | PSMR29-9-7-อ | องศา 225 | 9 7 mm x มม | 25.4mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5 มม | PSMR 29 | ฿3,474 | |
B | PSMR29-8-7-อ | องศา 225 | 8 7 mm x มม | 25.4mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5 มม | PSMR 29 | ฿3,474 | |
A | PSMR22-8-5-อ | องศา 225 | 8 5 mm x มม | 28.6mm | 5 มม | 22.2mm | 27mm | M4 มม | PSMR 22 | ฿2,804 | |
B | PSMR29-12-11-อ | องศา 225 | 12 11 mm x มม | 19.1mm | 11 มม | 28.6mm | 38.1mm | M5 มม | PSMR 29 | ฿3,464 | |
B | PSMR32-12-11-อ | องศา 225 | 12 11 mm x มม | 28.6mm | 11 มม | 31.8mm | 38.1mm | M6 มม | PSMR 32 | ฿4,206 | |
A | PSMR25-9-7-อ | องศา 225 | 9 7 mm x มม | 31.8mm | 7mm | 25.4mm | 31.8mm | M4 มม | PSMR 25 | ฿2,851 | |
B | PSMR29-11-9-อ | องศา 225 | 11 9 mm x มม | 19.1mm | 9mm | 28.6mm | 38.1mm | M5 มม | PSMR 29 | ฿3,474 | |
A | PSMR22-8-7-อ | องศา 225 | 8 7 mm x มม | 31.8mm | 7mm | 22.2mm | 27mm | M4 มม | PSMR 22 | ฿2,790 | |
B | PSMR32-9-7-อ | องศา 225 | 9 7 mm x มม | 31.8mm | 7mm | 31.8mm | 38.1mm | M6 มม | PSMR 32 | ฿4,201 | |
A | PSMR22-8-8-อ | องศา 225 | 8 8 mm x มม | 31.8mm | 8 มม | 22.2mm | 27mm | M4 มม | PSMR 22 | ฿2,804 | |
B | PSMR29-11-7-อ | องศา 225 | 11 7 mm x มม | 15.90mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5 มม | PSMR 29 | ฿3,464 | |
B | PSMR29-11-6-อ | องศา 225 | 11 6 mm x มม | 15.90mm | 6 มม | 28.6mm | 38.1mm | M5 มม | PSMR 29 | ฿3,464 | |
B | PSMR32-10-7-อ | องศา 225 | 10 7 mm x มม | 28.6mm | 7mm | 31.8mm | 38.1mm | M6 มม | PSMR 32 | ฿4,206 | |
B | PSMR29-11-11-อ | องศา 225 | 11 11 mm x มม | 15.90mm | 11 มม | 28.6mm | 38.1mm | M5 มม | PSMR 29 | ฿3,464 | |
A | PSMR25-8-7-อ | องศา 225 | 8 7 mm x มม | 31.8mm | 7mm | 25.4mm | 31.8mm | M4 มม | PSMR 25 | ฿2,863 | |
A | PSMR25-9-9-อ | องศา 225 | 9 9 mm x มม | 31.8mm | 9mm | 25.4mm | 31.8mm | M4 มม | PSMR 25 | ฿2,851 | |
B | PSMR29-7-7-อ | องศา 225 | 7 7 mm x มม | 22.2mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5 มม | PSMR 29 | ฿3,474 | |
A | PSR12-2.5-2-ก | องศา 225 | 5/32 x 1/8 นิ้ว | 22.2mm | 0.125 " | 19.1mm | 22.9mm | M4 มม | PSR12 | ฿2,408 |
P Series 4 บีมคัปปลิ้ง
ข้อต่อลำแสงของ Ruland Manufacturing P Series 4 ใช้สำหรับหุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์วัดแสง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อต่อเหล่านี้ให้ฟันเฟืองเป็นศูนย์และมีการออกแบบที่สมดุลเพื่อลดการสั่นสะเทือนในอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยความเร็วสูงสุด 6000 รอบต่อนาที ผลิตจากอะลูมิเนียม/สแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและแก้ไขการเยื้องศูนย์ของมุมได้ถึง 3 องศา คัปปลิ้งควบคุมการเคลื่อนไหวเหล่านี้ให้แรงบิดตั้งแต่ 5.5 และ 92 นิ้ว-ปอนด์ และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 350 องศาฟาเรนไฮต์ มีให้เลือกในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 0.75 ถึง 31.8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบเลื่อยสายพาน
- สลัก
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อและขดลวด
- Lug Nut ประแจ
- ขดลวดและพรมยกทางลาด
- ไวนิล
- การกรอง
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- โคมไฟไซต์งาน
- โซ่และเครื่องมือ
- POWER FIRST การเชื่อมต่อชายที่หุ้มฉนวนไนลอนด้วยความร้อน
- GEORG FISCHER กำหนดการ 80 CPVC ไปป์แบบไม่ใช้เกลียว
- AKRO-MILS 30120 ชั้นวางของ Bin
- DIXON ฝาปิดกันฝุ่น Dqc St-Series
- 3M ระบบ PAPR, เอนกประสงค์, ติดเข็มขัด
- WOODHEAD ทางเข้าหน้าแปลนซีรีส์ 130155
- HELICOIL ดอกต๊าปเกลียวขลุ่ยสูง UNF 3B
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมวาล์วไดอะแฟรมนิวเมติกกระตุ้น, ซ็อกเก็ต, FKM โอริง
- APPROVED VENDOR ดรัมปลั๊ก
- SMC VALVES เครื่องอบผ้า Ambient รุ่น AMG Series