Ruland Mfg Psmr29-12-8-a | ข้อต่อ 4 บีม สกรูตัวหนอน 12 X 8 มม. | 2aej8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING PSMR29-12-8-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 12 x 8 Mm | AB8YCM 2AEJ8

RULAND MANUFACTURING PSMR29-12-8-A ข้อต่อ 4 รูสกรูตัวหนอน 12 x 8 มม.

In Stock
รายการ: AB8YCM รุ่น: PSMR29-12-8-Aข้ามอ้างอิง: 2AEJ8
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
฿3,474 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia12 มม. x 8
การกวาดล้าง Dia28.60mm
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวถึง Bore19.05 มม
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 3
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 010
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015
แม็กซ์ RPM6000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)225
ภายนอก Dia.28.60mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ38.1mm
ขนาดสกรูM5 มม
ประเภทสกรูชุดสกรู
สไตล์4 บีมตั้งสกรู
แรงบิด34 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.140
UPC634529033418

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)เจาะ Diaการกวาดล้าง Diaนาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 3 x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-อ2253 มม. x 39.50mm-9.50mm14.3mmM2 มม-฿2,349
RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 3 x 3 Mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-อ2253 มม. x 312.70mm-12.70mm19.1mmM2 มม-฿2,385
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 4 x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-อ2254 มม. x 412.70mm-12.70mm19.1mmM2 มม-฿2,371
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-อ2255 มม. x 412.70mm-12.70mm19.1mmM2 มม-฿2,037
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 3 x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-อ2253 มม. x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 มม-฿2,301
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 4 x 3 Mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-อ2254 มม. x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 มม-฿2,301
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-อ2254 มม. x 415.90mm-15.90mm20.3mmM3 มม-฿2,301

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING PSMR29-12-8-A ข้อต่อ 4 รูสกรูตัวหนอน 12 x 8 มม.
฿3,474 / หน่วย