DUCTMATE GRD1814ULBI ประตูเข้าออก 20 นิ้ว กว้าง 16 นิ้ว สูง ไม่เคลือบผิว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูทางเข้าท่อ |
ความสูงของประตู | 16 " |
ความกว้างประตู | 20 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผิว |
บานพับ | ไม่มี |
สลัก | thumbscrews |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงของการเปิดหยาบ | 14 " |
ความกว้างของการเปิดหยาบ | 18 " |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ชั่วคราว พิสัย | สูงสุด 2300 องศา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.17 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของประตู | ความกว้างประตู | เสร็จสิ้น | บานพับ | สลัก | รูปร่าง | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFDH6GA | 6" | 6" | ชุบสังกะสี | แท็บใน | กล้องเดี่ยว | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | สูงสุด 175 องศา | ฿1,596 | |
GRFDH8GA | 8" | 8" | ชุบสังกะสี | แท็บใน | กล้องเดี่ยว | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | สูงสุด 175 องศา | ฿1,872 | |
GRFDH10GA | 10 " | 10 " | ชุบสังกะสี | แท็บใน | กล้องเดี่ยว | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | สูงสุด 175 องศา | ฿2,235 | |
GRFDH12GA | 12 " | 12 " | ชุบสังกะสี | แท็บใน | กล้องเดี่ยว | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | สูงสุด 175 องศา | ฿2,555 | |
GRFDH14GA | 14 " | 14 " | ชุบสังกะสี | แท็บใน | กล้องเดี่ยว | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | สูงสุด 175 องศา | ฿2,746 | |
GRFDH16GA | 16 " | 16 " | ชุบสังกะสี | แท็บใน | กล้องเดี่ยว | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | สูงสุด 175 องศา | ฿3,702 | |
GRFDH18GA | 18 " | 18 " | ชุบสังกะสี | แท็บใน | กล้องเดี่ยว | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | สูงสุด 175 องศา | ฿4,194 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.