RULAND MANUFACTURING SCC Series สกรูตัวหนอน 4000 รอบต่อนาที
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ความกว้างของรูกุญแจ | แม็กซ์ แรงบิด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCC-16-16-ฉ | 1" | 1.75 " | 1 / 4 " | 750 นิ้ว. | 1.75 " | 3" | 5 / 16-18 " | ฿3,653 | |
A | SCC-24-24-ฉ | 1.5 " | 2.625 " | 3 / 8 " | 1600 นิ้ว. | 2.625 " | 3.875 " | 3 / 8-16 " | ฿6,977 | |
A | SCC-20-20-ฉ | 1.25 " | 2.063 " | 1 / 4 " | 1350 นิ้ว. | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8-16 " | ฿5,128 | |
A | SCC-18-18-ฉ | 1.125 " | 1.875 " | 1 / 4 " | 1200 นิ้ว. | 1.875 " | 3.125 " | 3 / 8-16 " | ฿4,513 | |
A | SCC-22-22-ฉ | 1.375 " | 2.5 " | 5 / 16 " | 1450 นิ้ว. | 2.5 " | 3.625 " | 3 / 8-16 " | ฿6,161 | |
A | SCC-8-8-ฉ | 1 / 2 " | 1.125 " | 1 / 8 " | 240 นิ้ว. | 1.125 " | 1.75 " | 1 / 4-20 " | ฿2,320 | |
A | SCC-12-12-ฉ | 3 / 4 " | 1.5 " | 3 / 16 " | 600 นิ้ว. | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 " | ฿3,653 | |
A | SCC-10-10-ฉ | 5 / 8 " | 1.313 " | 3 / 16 " | 475 นิ้ว. | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 " | ฿3,010 | |
A | SCC-14-14-ฉ | 7 / 8 " | 1.625 " | 3 / 16 " | 675 นิ้ว. | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 " | ฿3,659 |
สกรูชุดข้อต่อ SCC Series, 4000 rpm
สกรูชุดข้อต่อของ Ruland Manufacturing SCC Series ได้รับการออกแบบมาสำหรับเพลาแบบอ่อนและแบบเจาะล่วงหน้าในการใช้งานที่การจัดตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญ มีโครงสร้างเหล็กที่มีผิวสีดำออกไซด์เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและผิวมัน ในขณะที่เพิ่มกำลังการยึดเกาะและต้านทานการกัดกร่อน สกรูเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับรูเจาะที่เฉียบคมอย่างแม่นยำเพื่อการเรียงตัวกัน ป้องกันการสั่นสะเทือนและป้องกันการเคลื่อนตัวผิดแนว และมีความเร็วสูงสุด 4000 รอบต่อนาที สกรูชุดข้อต่อเหล่านี้มีอัตราแรงบิดตั้งแต่ 240 ถึง 1600 นิ้วต่อปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทดสอบการยึดเกาะ
- ตัวกรองพื้นผิวเพิ่มเติม
- เซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบ
- ที่จับเครื่องมือคว้านและเซาะร่อง
- วาล์วปล่อยอากาศและสูญญากาศ
- ตู้เก็บของ
- การป้องกันอัคคีภัย
- มอเตอร์กระแสตรง
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- การทดสอบทางการเกษตร
- DASCO PRO ดริฟท์พันช์
- APPROVED VENDOR ชุดสลักแม่เหล็ก
- METRO ชุดล็อคภายนอกที่ติดตั้งด้านซ้าย
- ROCKWOOD ตัวยึดประตูลูกสูบ
- KABA ILCO บานพับ Pivot
- GRAINGER ลด Tee Fnpt
- TANIS BRUSHES Strip Brush, 3/16 นิ้ว
- VULCAN HART สลับสวิตช์
- SMC VALVES ชุดคันเบ็ด
- STEARNS BRAKES ชุดประกอบเบรกซีรีส์ 564