Ruland Mfg Scc-10-10-f | ชุดคัปปลิ้งชนิดสกรู รู 5/8 นิ้ว | 2ard3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-F ชุดข้อต่อ ชนิดสกรู รู 5/8 นิ้ว | AB9ANC2ARD3

RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-F ชุดข้อต่อชนิดสกรู รู 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9ANC รุ่น: SCC-10-10-Fอ้างอิงข้าม: 2ARD3
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
฿3,328 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia5 / 8 "
การกวาดล้าง Dia1.313 "
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 16 "
วัสดุเหล็กออกไซด์ดำ
แม็กซ์ RPM4000
แม็กซ์ แรงบิด475 นิ้ว.
ภายนอก Dia.1 5 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ขนาดสกรู5 / 16-18 "
ชนิดภาพเขียนประเภทสกรูชุดชิ้นเดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaความกว้างของรูกุญแจแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูราคา
RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-F Coupling Set Screw Type Bore 1 3/8 In | RULAND MANUFACTURING SCC-8-2-F Coupling Set Screw Type Bore 3 XNUMX/XNUMX In | RULAND MANUFACTURING SCC-XNUMX-XNUMX-F Coupling Set Screw Type Bore XNUMX XNUMX/XNUMX In | ผู้ผลิต ABXNUMXYCR XNUMXAEKXNUMX SCC-22-22-ฉ1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 นิ้ว.2.5 "3.625 "3 / 8-16 "฿6,812
RULAND MANUFACTURING SCC-24-24-F ชุดข้อต่อชนิดสกรู รู 1 1/2 นิ้ว | AB8YCT 2AEK4 SCC-24-24-ฉ1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 นิ้ว.2.625 "3.875 "3 / 8-16 "฿7,714
RULAND MANUFACTURING SCC-8-8-F ชุดข้อต่อชนิดสกรู รู 1/2 นิ้ว | เอบี8วายซียู2เออีเค5 SCC-8-8-ฉ1 / 2 "1.125 "1 / 8 "240 นิ้ว.1.125 "1.75 "1 / 4-20 "฿2,565
RULAND MANUFACTURING SCC-12-12-F Coupling Set Screw Type Bore 3/4 In | AB9และ 2ARD4 SCC-12-12-ฉ3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 นิ้ว.1.5 "2.25 "5 / 16-18 "฿4,028
RULAND MANUFACTURING SCC-14-14-F ชุดข้อต่อชนิดสกรู รู 7/8 นิ้ว | AB9ANE 2ARD5 SCC-14-14-ฉ7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 นิ้ว.1.625 "2.5 "5 / 16-18 "฿3,909
RULAND MANUFACTURING SCC-16-16-F ชุดข้อต่อชนิดสกรู รู 1 นิ้ว | AB9ANF 2ARD6 SCC-16-16-ฉ1"1.75 "1 / 4 "750 นิ้ว.1.75 "3"5 / 16-18 "฿4,039
RULAND MANUFACTURING SCC-18-18-F ชุดข้อต่อชนิดสกรู รู 1 1/8 นิ้ว | AB9ANG 2ARD7 SCC-18-18-ฉ1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 นิ้ว.1.875 "3.125 "3 / 8-16 "฿4,989

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-F ชุดข้อต่อชนิดสกรู รู 5/8 นิ้ว
฿3,328 / หน่วย