RULAND MANUFACTURING ชุดสกรูข้อต่อแข็ง
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCX-16-16-SS | 1" | เหล็กสแตนเลส 303 | 1.75 " | 3" | 5 / 16-18 " | ฿7,385 | |
B | เอสซีเอ็กซ์-16-16-เอฟ | 1" | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.75 " | 3" | 5 / 16-18 " | ฿3,302 | |
A | SCX-24-24-SS | 1.5 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 2.625 " | 3.875 " | 3 / 8-16 " | ฿16,103 | |
B | เอสซีเอ็กซ์-24-24-เอฟ | 1.5 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2.625 " | 3.875 " | 3 / 8-16 " | ฿5,863 | |
B | เอสซีเอ็กซ์-20-20-เอฟ | 1.25 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8-16 " | ฿4,024 | |
A | SCX-20-20-SS | 1.25 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8-16 " | ฿11,856 | |
A | SCX-28-28-SS | 1.75 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 3.125 " | 4.5 " | 1 / 2-13 " | ฿41,125 | |
B | เอสซีเอ็กซ์-28-28-เอฟ | 1.75 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 3.125 " | 4.5 " | 1 / 2-13 " | ฿14,763 | |
B | เอสซีเอ็กซ์-18-18-เอฟ | 1.125 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.875 " | 3.125 " | 3 / 8-16 " | ฿3,312 | |
A | SCX-18-18-SS | 1.125 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 1.875 " | 3.125 " | 3 / 8-16 " | ฿10,232 | |
A | SCX-22-22-SS | 1.375 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 2.5 " | 3.625 " | 3 / 8-16 " | ฿15,412 | |
B | เอสซีเอ็กซ์-22-22-เอฟ | 1.375 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2.5 " | 3.625 " | 3 / 8-16 " | ฿5,442 | |
B | เอสซีเอ็กซ์-8-8-เอฟ | 1 / 2 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.125 " | 1.75 " | 1 / 4-20 " | ฿1,881 | |
A | SCX-8-8-SS | 1 / 2 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 1.125 " | 1.75 " | 1 / 4-20 " | ฿3,732 | |
A | SCX-4-4-SS | 1 / 4 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 5 / 8 " | 1" | # 10-32 " | ฿2,986 | |
B | เอสซีเอ็กซ์-32-32-เอฟ | 2" | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 3.375 " | 4.875 " | 1 / 2-13 " | ฿21,413 | |
A | SCX-32-32-SS | 2" | เหล็กสแตนเลส 303 | 3.375 " | 4.875 " | 1 / 2-13 " | ฿47,649 | |
B | เอสซีเอ็กซ์-12-12-เอฟ | 3 / 4 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 " | ฿2,862 | |
A | SCX-12-12-SS | 3 / 4 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 " | ฿6,471 | |
A | SCX-6-6-SS | 3 / 8 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 7 / 8 " | 1.375 " | 1 / 4-20 " | ฿3,019 | |
A | SCX-10-10-SS | 5 / 8 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 " | ฿5,102 | |
B | เอสซีเอ็กซ์-10-10-เอฟ | 5 / 8 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 " | ฿2,467 | |
A | SCX-14-14-SS | 7 / 8 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 " | ฿7,724 | |
B | เอสซีเอ็กซ์-14-14-เอฟ | 7 / 8 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 " | ฿3,343 |
ตั้งสกรูข้อต่อแข็ง
ข้อต่อเพลาแบบแข็งของ Ruland Manufacturing ได้รับการออกแบบมาสำหรับการถ่ายโอนการเคลื่อนที่แบบหมุนจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่งในระบบเซอร์โวที่มีความแม่นยำ คัปปลิ้งเพลาที่ตรงตามมาตรฐาน RoHS เหล่านี้มีรูที่ขัดเงาอย่างแม่นยำเพื่อป้องกันไม่ให้คัปปลิ้งไม่วางแนวตรงและการสั่นสะเทือนในระบบ และโครงสร้างเหล็กไร้สารตะกั่ว / SS ทนทานต่อความเร็วสูงสุด 4000 รอบต่อนาทีและอุณหภูมิสูงถึง 350 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากช่วงที่หลากหลายของ ข้อต่อเพลาแบบแข็งเหล่านี้มีจำหน่ายสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 3/8 - 2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บูชสว่าน
- Workbenches มือถือ
- ชั้นวางของ
- อุปกรณ์หรี่ไฟ
- กระบอกไฮดรอลิก
- เครื่องปั่นไฟ
- การเติมอากาศ
- โฟม
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- PROTO 3/4 "Drive Impact Socket Adapter
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS สิ่วเปล่า
- KIPP K0257 ซีรี่ส์ Handwheel ขนาดเกลียว
- DIXON ข้อศอกอะแดปเตอร์รางรถไฟ
- ANVIL ท่อม้วน
- WOODHEAD สายเคเบิลพู่ห้อยซีรีส์ 130125
- WESTWARD ซ็อกเก็ต
- KERN AND SOHN CO Y1 Series เซลล์วัดชนิดปุ่มขนาดเล็ก
- DAYTON บอร์ดชิ้นส่วนไฟฟ้า
- BROWNING เฟืองโซ่ 30TP Torq/Pro Series