จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-SS ชุดข้อต่อเพลาแข็ง 3/4 นิ้ว | AF9WYQ 30VJ90

RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-SS สกรูตัวหนอนข้อต่อเพลาแข็ง 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9WYQ รุ่น: SCX-12-12-SSข้ามอ้างอิง: 30VJ90

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿7,039 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia3 / 4 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
แม็กซ์ RPM4000
ภายนอก Dia.1.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.25 "
ขนาดสกรู5 / 16-18 "
ชนิดภาพเขียนตั้งค่าประเภทสกรู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaวัสดุภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูราคา
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-F สกรูชุดข้อต่อเพลาแข็ง 5/8 นิ้ว | AF9WYM 30VJ87 เอสซีเอ็กซ์-10-10-เอฟ5 / 8 "1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "฿2,674
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-SS สกรูชุดข้อต่อเพลาแข็ง 5/8 นิ้ว | AF9WYN 30VJ88 SCX-10-10-SS5 / 8 "เหล็กสแตนเลส 3031 5 / 16 "2"5 / 16-18 "฿5,641
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-F ชุดข้อต่อเพลาแข็ง สกรู 3/4 นิ้ว | AF9WYP 30VJ89 เอสซีเอ็กซ์-12-12-เอฟ3 / 4 "1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว1.5 "2.25 "5 / 16-18 "฿3,104
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-F ชุดข้อต่อเพลาแข็ง 7/8 นิ้ว | AF9WYR 30VJ91 เอสซีเอ็กซ์-14-14-เอฟ7 / 8 "1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว1.625 "2.5 "5 / 16-18 "฿3,672
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-SS สกรูชุดข้อต่อเพลาแข็ง 7/8 นิ้ว | AF9WYT 30VJ92 SCX-14-14-SS7 / 8 "เหล็กสแตนเลส 3031.625 "2.5 "5 / 16-18 "฿8,539
RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-F ชุดข้อต่อเพลาแข็ง สกรู 1 นิ้ว | AF9WYU 30VJ93 เอสซีเอ็กซ์-16-16-เอฟ1"1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว1.75 "3"5 / 16-18 "฿3,650
RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-SS สกรูชุดข้อต่อเพลาแข็ง 1 นิ้ว | AF9WYV 30VJ94 SCX-16-16-SS1"เหล็กสแตนเลส 3031.75 "3"5 / 16-18 "฿8,165

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-SS สกรูตัวหนอนข้อต่อเพลาแข็ง 3/4 นิ้ว
฿7,039 / หน่วย