ปลอกคอเพลาผลิตตามกฎ
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซีแอลดี-16-เอฟ | 1" | 2.032 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.75 " | แม็กเหล็ก | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ฿2,375 | |
B | ซีแอลดี-16-เอสเอส | 1" | 2.032 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 1.75 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ฿3,731 | |
C | ทีซีเอ็น-08-เอฟ | 1-9 / 16 " | - | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2.437 " | แม็กเหล็ก | M5 x 16 | 1 / 2 " | ฿2,220 | |
C | ทีซีเอ็น-06-เอฟ | 1-11 / 64 " | 65.6mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2" | แม็กเหล็ก | M5 x 16 | 1 / 2 " | ฿1,602 | |
C | ทีซีเอ็น-10-เอฟ | 1-31 / 32 " | - | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2.875 " | แม็กเหล็ก | M5 x 16 | 1 / 2 " | ฿4,715 | |
C | ทีซีเอ็น-09-เอฟ | 1-49 / 64 " | - | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2.625 " | แม็กเหล็ก | M5 x 16 | 1 / 2 " | ฿4,243 | |
C | ทีซีเอ็น-07-เอฟ | 1.375 " | - | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2.25 " | แม็กเหล็ก | M5 x 16 | 1 / 2 " | ฿1,773 | |
B | ซีแอลดี-8-เอสเอส | 1 / 2 " | 1.281 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 1.125 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | # 8-32 | 13 / 32 " | ฿2,679 | |
A | ซีแอลดี-8-เอฟ | 1 / 2 " | 1.281 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.125 " | แม็กเหล็ก | # 8-32 | 13 / 32 " | ฿1,756 | |
A | ซีแอลดี-4-เอฟ | 1 / 4 " | 0.773 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 5 / 8 " | แม็กเหล็ก | # 4-40 | 9 / 32 " | ฿1,675 | |
B | ซีแอลดี-4-เอสเอส | 1 / 4 " | 0.773 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 5 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | # 4-40 | 9 / 32 " | ฿2,271 | |
C | ทีซีเอ็น-13-เอฟ | 2-35 / 64 " | - | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 3-9 / 6 " | แม็กเหล็ก | M6 x 18 | 1 / 2 " | ฿7,546 | |
C | ทีซีเอ็น-12-เอฟ | 2-35 / 64 " | - | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 3.375 " | แม็กเหล็ก | M6 x 18 | 1 / 2 " | ฿6,368 | |
C | ทีซีเอ็น-03-เอฟ | 2.031 " | - | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.5 " | แม็กเหล็ก | M5 x 16 | 1 / 2 " | ฿1,091 | |
C | ทีซีเอ็น-14-เอฟ | 2.75 " | - | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 3.75 " | แม็กเหล็ก | M6 x 18 | 1 / 2 " | ฿8,961 | |
C | ทีซีเอ็น-04-เอฟ | 2.156 " | - | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.625 " | แม็กเหล็ก | M5 x 16 | 1 / 2 " | ฿1,192 | |
C | ทีซีเอ็น-11-เอฟ | 2.156 " | - | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 3.187 " | แม็กเหล็ก | M6 x 18 | 1 / 2 " | ฿5,658 | |
B | ซีแอลดี-12-เอสเอส | 3 / 4 " | 1.808 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 1.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ฿3,348 | |
A | ซีแอลดี-12-เอฟ | 3 / 4 " | 1.808 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.5 " | แม็กเหล็ก | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ฿2,155 | |
C | ทีซีเอ็น-00-เอฟ | 13 / 32 " | - | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 15 / 16 " | แม็กเหล็ก | M3 x 8 | 1 / 4 " | ฿753 | |
C | ทีซีเอ็น-01-เอฟ | 15 / 32 " | - | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.125 " | แม็กเหล็ก | M3 x 10 | 1 / 4 " | ฿767 | |
C | ทีซีเอ็น-02-เอฟ | 37 / 64 " | - | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1 5 / 16 " | แม็กเหล็ก | M4 x 14 | 1 / 2 " | ฿863 | |
C | ทีซีเอ็น-05-เอฟ | 61 / 64 " | - | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1.875 " | แม็กเหล็ก | M5 x 16 | 1 / 2 " | ฿1,458 |
ปลอกคอเพลา
ปลอกคอเพลาของ Ruland Manufacturing ใช้สำหรับกำหนดทิศทาง ระยะห่าง การหยุด การติดตั้ง และการจัดตำแหน่งส่วนประกอบ หน่วยที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS 3 และ REACH เหล่านี้มีการออกแบบสไตล์แคลมป์ที่ไม่ทำลายเพลา นอกจากจะช่วยให้ถอดง่ายและปรับเปลี่ยนได้ไม่จำกัด พวกเขามีหน้าควบคุมที่แม่นยำในการเจาะตั้งฉาก โดยมีพิกัดความเผื่อที่แน่นหนาบนน็อตล็อคลูกปืนเพื่อให้การจัดตำแหน่งในเชิงบวกเมื่อใช้ปลอกเพลาเป็นหน้ารับน้ำหนัก การหยุดทางกล หรือสำหรับส่วนประกอบการติดตั้ง หน่วยเหล่านี้ถูกประทับตราด้วยขนาดรูเพื่อให้สามารถระบุได้ง่าย หน่วยที่เลือกจะมีเกลียวแตะสองครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีครีบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อและเทปผ้า
- ตัวขับน็อตที่แม่นยำ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่
- ตัวกรอง Trim-To-Fit
- อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรไฟฟ้า
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- การควบคุม HVAC
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- ลวดสลิง
- พลาสติก
- OSG มุมเอนด์มิลล์
- SALSBURY INDUSTRIES กล่องจัดส่ง
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อโช๊ค 18RA
- VERMONT GAGE Car XX Go Reversible Assemblies สีเขียว
- LEATHERHEAD TOOLS ตะขอล็อควูดสีดำ
- KIMBLE CHASE ขวดอ่างเก็บน้ำ KimCote
- ZURN ตัวดักจับจาระบี
- WESTWARD อะแดปเตอร์
- NIBCO ข้อต่อพีวีซี