Ruland Mfg Cld-16-ss | ปลอกเพลาตัว D 1 ชิ้น 1 นิ้ว 303 Stainless Steel | 30vk72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING CLD-16-SS ปลอกคอ D-bore 1pc 1 นิ้ว 303 สแตนเลส | AF9XBR 30VK72

RULAND MANUFACTURING CLD-16-SS ปลอกเพลา D-bore 1 ชิ้น 1 นิ้ว สแตนเลส 303

In Stock
รายการ: AF9XBR รุ่น: CLD-16-SSข้ามอ้างอิง: 30VK72
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
฿3,375 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia1"
การกวาดล้าง Dia2.032 "
สไตล์ปกแคลมป์ D-Bore
ประเภทมิติข้อมูลStandard
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
จำนวนชิ้น1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ภายนอก Dia.1.75 "
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสกรู1 / 4 "-28
UPC634529136287
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaวัสดุภายนอก Dia.วัสดุสกรูขนาดสกรูความกว้างราคา
RULAND MANUFACTURING CLD-12-SS ปลอกคอ D-bore 1pc 3/4 นิ้ว 303 สแตนเลส | AF9WCR 30VK70 ซีแอลดี-12-เอสเอส3 / 4 "1.808 "เหล็กสแตนเลส 3031.5 "เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 4 "-281 / 2 "฿3,028
RULAND MANUFACTURING CLD-16-F ปลอกคอ D-bore 1pc เหล็ก 1 นิ้ว | AF9XBQ 30VK71 ซีแอลดี-16-เอฟ1"2.032 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว1.75 "แม็กเหล็ก1 / 4 "-281 / 2 "฿2,163
RULAND MANUFACTURING CLD-4-F ปลอกคอ D-bore 1pc เหล็ก 1/4 นิ้ว | AF9XBT 30VK73 ซีแอลดี-4-เอฟ1 / 4 "0.773 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว5 / 8 "แม็กเหล็ก# 4-409 / 32 "฿1,584
RULAND MANUFACTURING CLD-4-SS ปลอกคอ D-bore 1 ชิ้น 1/4 นิ้ว 303 สแตนเลส | AF9XBU 30VK74 ซีแอลดี-4-เอสเอส1 / 4 "0.773 "เหล็กสแตนเลส 3035 / 8 "เหล็กกล้าไร้สนิม# 4-409 / 32 "฿2,056
RULAND MANUFACTURING CLD-8-F ปลอกคอ D-bore 1 ชิ้นเหล็ก 1/2 นิ้ว | AF9XBV 30VK75 ซีแอลดี-8-เอฟ1 / 2 "1.281 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว1.125 "แม็กเหล็ก# 8-3213 / 32 "฿1,601
RULAND MANUFACTURING CLD-8-SS ปลอกคอ D-bore 1pc 1/2 นิ้ว 303 สแตนเลส | AF9XBW 30VK76 ซีแอลดี-8-เอสเอส1 / 2 "1.281 "เหล็กสแตนเลส 3031.125 "เหล็กกล้าไร้สนิม# 8-3213 / 32 "฿2,423
RULAND MANUFACTURING TCN-00-F ปลอกคอล็อกนัท 1 ชิ้นเหล็ก 13/32 นิ้ว | AF9YCZ 30VT73 ทีซีเอ็น-00-เอฟ13 / 32 "-Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว15 / 16 "แม็กเหล็กM3 x 81 / 4 "฿753

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING CLD-16-SS ปลอกเพลา D-bore 1 ชิ้น 1 นิ้ว สแตนเลส 303
฿3,375 / หน่วย