RULAND MANUFACTURING SPC Series ข้อต่อเพลา
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ความกว้างของรูกุญแจ | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | สพค -31-31-F | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | ฿45,526 | |
B | สพท -31-31-SS | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | เหล็กสแตนเลส 303 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | ฿124,516 | |
A | สพค -19-19-F | 1.187 " | 2.242 " | 1 / 4 "x 1 / 4" | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | ฿9,617 | |
B | สพท -19-19-SS | 1.187 " | 2.242 " | 1 / 4 "x 1 / 4" | เหล็กสแตนเลส 303 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | ฿25,445 | |
A | สพค -23-23-F | 1.437 " | 2.84 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | ฿13,154 | |
B | สพท -23-23-SS | 1.437 " | 2.84 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | เหล็กสแตนเลส 303 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | ฿33,372 |
ข้อต่อเพลา SPC ซีรี่ส์
ข้อต่อเพลาแข็งของ Ruland Manufacturing ได้รับการออกแบบมาสำหรับการถ่ายโอนการเคลื่อนที่แบบหมุนจากเพลาหนึ่งไปอีกเพลาในเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์หนัก คัปปลิ้งที่เป็นไปตาม RoHS และการเข้าถึงเหล่านี้มีรูที่ขัดเงาอย่างแม่นยำเพื่อป้องกันไม่ให้คัปปลิ้งไม่วางแนวตรงและการสั่นสะเทือนในระบบ และการติดตั้งสกรูหลายตัวเพื่อป้องกันการเกิดสนิมในขณะที่รักษากำลังการยึดเกาะสูง มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สารตะกั่ว / สเตนเลสสตีลสำหรับส่งความเร็วรอบสูงสุด 4000 รอบต่อนาที ขณะที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 350 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากข้อต่อเพลาแบบแข็งที่มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู 1-15/16, 1.187 และ 1.437
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่น
- อุปกรณ์เทอร์โมมิเตอร์
- ชุดขั้วสายไฟ
- รถบรรทุกมืออุปกรณ์
- เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยงในสายพานไดรฟ์
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- อุปกรณ์ล็อค
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- VNE STAINLESS แคลมป์แรงดันสูง
- COTTERMAN ขั้นตอนที่ยืน
- HONEYWELL เครื่องกรองอากาศ
- LISLE อะแดปเตอร์ Air Fitting
- VESTIL SLR ซีรีส์ Gantry Rack
- COOPER B-LINE สมอเล็บไดรฟ์
- ANVIL ข้อต่อท่อเหล็กมาตรฐานซ้ายและขวา
- ANVIL รองรับม้วนท่อดำ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 บอลเช็ควาล์ว, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, เมตริก
- BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ CHPV, UL และ IEC