จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING SPC-23-23-SS ข้อต่อเพลาแข็ง 1 ชิ้น 7-16 / 9 นิ้ว | AF30WZW 19VK XNUMX

RULAND MANUFACTURING SPC-23-23-SS ข้อต่อเพลาแข็งสองชิ้น 1-7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9WZW รุ่น: SPC-23-23-SSข้ามอ้างอิง: 30VK19
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
฿36,896 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia1.437 "
การกวาดล้าง Dia2.84 "
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 8 "x 3 / 8"
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
แม็กซ์ RPM4000
ภายนอก Dia.2.625 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.875 "
ขนาดสกรู5 / 16-24 "
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.07
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaความกว้างของรูกุญแจวัสดุภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูราคา
RULAND MANUFACTURING SPC-19-19-F ข้อต่อเพลาแข็งสองชิ้น 1-3 / 16 นิ้ว | AF9WZQ 30VK14 สพค -19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "฿10,632
RULAND MANUFACTURING SPC-19-19-SS ข้อต่อเพลาแข็งสองชิ้น 1-3 / 16 นิ้ว | AF9WZR 30VK 15 สพท -19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"เหล็กสแตนเลส 3032-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "฿28,132
RULAND MANUFACTURING SPC-23-23-F ข้อต่อเพลาแข็งสองชิ้น 1-7 / 16 นิ้ว | AF9WZV 30VK18 สพค -23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว2.625 "3.875 "5 / 16-24 "฿14,051
RULAND MANUFACTURING SPC-31-31-F Rigid Shaft Coupling Two Piece 1-15 / 16in | AF9WZX 30VK20 สพค -31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว3.375 "4.875 "3 / 8-24 "฿48,631
RULAND MANUFACTURING SPC-31-31-SS Rigid Shaft Coupling Two Piece 1-15 / 16in | AF9WZY 30VK21 สพท -31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"เหล็กสแตนเลส 3033.375 "4.875 "3 / 8-24 "฿137,665

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING SPC-23-23-SS ข้อต่อเพลาแข็งสองชิ้น 1-7/16 นิ้ว
฿36,896 / หน่วย