RULAND MANUFACTURING ปลอกเพลา, SPH Series
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | เอสพีเอช-49-เอฟ | 3-1 / 16 " | 5.397 " | 5" | ฿18,742 | |
A | เอสพีเอช-53-เอฟ | 3-5 / 16 " | 5.624 " | 5.25 " | ฿19,433 | |
A | เอสพีเอช-57-เอฟ | 3-9 / 16 " | 5.852 " | 5.5 " | ฿22,768 | |
A | เอสพีเอช-59-เอฟ | 3-11 / 16 " | 5.852 " | 5.5 " | ฿23,513 | |
A | เอสพีเอช-61-เอฟ | 3-13 / 16 " | 6.083 " | 5.75 " | ฿26,620 | |
A | เอสพีเอช-63-เอฟ | 3-15 / 16 " | 6.083 " | 5.75 " | ฿22,843 | |
A | เอสพีเอช-56-เอฟ | 3.5 " | 5.624 " | 5.25 " | ฿17,052 | |
A | เอสพีเอช-52-เอฟ | 3.25 " | 5.397 " | 5" | ฿18,802 | |
A | เอสพีเอช-60-เอฟ | 3.75 " | 5.852 " | 5.5 " | ฿23,886 | |
A | เอสพีเอช-50-เอฟ | 3.125 " | 5.397 " | 5" | ฿18,742 | |
A | เอสพีเอช-51-เอฟ | 3.187 " | 5.397 " | 5" | ฿18,742 | |
A | เอสพีเอช-54-เอฟ | 3.375 " | 5.624 " | 5.25 " | ฿18,882 | |
A | เอสพีเอช-55-เอฟ | 3.437 " | 5.624 " | 5.25 " | ฿18,537 | |
A | เอสพีเอช-58-เอฟ | 3.625 " | 5.852 " | 5.5 " | ฿25,681 | |
A | เอสพีเอช-62-เอฟ | 3.875 " | 6.083 " | 5.75 " | ฿23,307 | |
A | เอสพีเอช-64-เอฟ | 4" | 6.083 " | 5.75 " | ฿24,149 | |
A | เอสพีเอช-65-เอฟ | 4-1 / 16 " | 6.315 " | 6" | ฿26,585 | |
A | เอสพีเอช-69-เอฟ | 4-5 / 16 " | 6.548 " | 6.25 " | ฿34,116 | |
A | เอสพีเอช-73-เอฟ | 4-9 / 16 " | 6.782 " | 6.5 " | ฿32,153 | |
A | เอสพีเอช-75-เอฟ | 4-11 / 16 " | 6.782 " | 6.5 " | ฿34,528 | |
A | เอสพีเอช-77-เอฟ | 4-13 / 16 " | 7.018 " | 6.75 " | ฿38,823 | |
A | เอสพีเอช-79-เอฟ | 4-15 / 16 " | 7.018 " | 6.75 " | ฿36,652 | |
A | เอสพีเอช-72-เอฟ | 4.5 " | 6.548 " | 6.25 " | ฿27,298 | |
A | เอสพีเอช-68-เอฟ | 4.25 " | 6.315 " | 6" | ฿30,750 | |
A | เอสพีเอช-76-เอฟ | 4.75 " | 6.782 " | 6.5 " | ฿34,528 | |
A | เอสพีเอช-66-เอฟ | 4.125 " | 6.315 " | 6" | ฿26,730 | |
A | เอสพีเอช-67-เอฟ | 4.187 " | 6.315 " | 6" | ฿28,705 | |
A | เอสพีเอช-70-เอฟ | 4.375 " | 6.548 " | 6.25 " | ฿26,407 | |
A | เอสพีเอช-71-เอฟ | 4.437 " | 6.548 " | 6.25 " | ฿30,867 | |
A | เอสพีเอช-74-เอฟ | 4.625 " | 6.782 " | 6.5 " | ฿34,528 | |
A | เอสพีเอช-78-เอฟ | 4.875 " | 7.018 " | 6.75 " | ฿37,078 | |
A | เอสพีเอช-80-เอฟ | 5" | 7.018 " | 6.75 " | ฿36,141 | |
A | เอสพีเอช-81-เอฟ | 5-1 / 16 " | 7.254 " | 7" | ฿41,910 | |
A | เอสพีเอช-85-เอฟ | 5-5 / 16 " | 7.492 " | 7.25 " | ฿32,894 | |
A | เอสพีเอช-89-เอฟ | 5-9 / 16 " | 7.73 " | 7.5 " | ฿46,537 | |
A | เอสพีเอช-91-เอฟ | 5-11 / 16 " | 7.73 " | 7.5 " | ฿46,537 | |
A | เอสพีเอช-93-เอฟ | 5-13 / 16 " | 7.969 " | 7.75 " | ฿49,945 | |
A | เอสพีเอช-95-เอฟ | 5-15 / 16 " | 7.969 " | 7.75 " | ฿52,144 | |
A | เอสพีเอช-88-เอฟ | 5.5 " | 7.492 " | 7.25 " | ฿43,473 | |
A | เอสพีเอช-84-เอฟ | 5.25 " | 7.254 " | 7" | ฿40,230 | |
A | เอสพีเอช-92-เอฟ | 5.75 " | 7.73 " | 7.5 " | ฿48,747 | |
A | เอสพีเอช-82-เอฟ | 5.125 " | 7.254 " | 7" | ฿41,763 | |
A | เอสพีเอช-83-เอฟ | 5.187 " | 7.254 " | 7" | ฿40,365 | |
A | เอสพีเอช-86-เอฟ | 5.375 " | 7.492 " | 7.25 " | ฿44,166 | |
A | เอสพีเอช-87-เอฟ | 5.437 " | 7.492 " | 7.25 " | ฿42,961 | |
A | เอสพีเอช-90-เอฟ | 5.625 " | 7.73 " | 7.5 " | ฿38,865 | |
A | เอสพีเอช-94-เอฟ | 5.875 " | 7.969 " | 7.75 " | ฿49,774 | |
A | เอสพีเอช-96-เอฟ | 6" | 7.969 " | 7.75 " | ฿43,642 |
ปลอกคอเพลา ซีรีส์ SPH
ปลอกคอเพลาสองชิ้นของ Ruland Manufacturing SPH Series ได้รับการออกแบบสำหรับการนำทาง ระยะห่าง การหยุด การติดตั้ง และการจัดตำแหน่งส่วนประกอบ พวกเขามีการออกแบบสไตล์แคลมป์ที่ไม่ทำลายเพลาและช่วยให้ถอดง่ายและปรับเปลี่ยนได้ไม่จำกัด หน่วยเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับครึ่งคู่เพื่อให้พอดีและการจัดตำแหน่งที่เหมาะสม การทดสอบสกรูหลอมเกินมาตรฐาน ANSI ให้กำลังการยึดสูงสุด หน่วยที่สอดคล้องกับ RoHS 3 และ REACH เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กไร้สารตะกั่ว 1215 พร้อมผิวสีดำออกไซด์เพื่อเพิ่มพลังการยึดเกาะและความต้านทานการกัดกร่อน สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 350 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ด
- บานพับสปริง
- หลอดฟลูออเรสเซนต์สตาร์ทเตอร์
- สต็อก Shim Slotted
- เครื่องปรับอากาศ
- ร้านค้าวัสดุ
- เครื่องยนต์
- การใส่เกียร์
- หลังคา
- YOUNG BROS. STAMP WORKS แสตมป์มือจุดกลม
- APPROVED VENDOR ตั้งสกรูคลัป
- CHICAGO-LATROBE ชุดดอกสว่านสกรูเหล็กความเร็วสูงเอนกประสงค์ 118 องศา
- DIXON B5115 ซีรี่ส์วาล์วผีเสื้อ
- VULCAN HART ยูเบิร์นเนอร์
- 3M Anti-Fog แว่นตาป้องกัน
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำเสียและอุปกรณ์ระบายอากาศ P800G Closet Flange พร้อม Gussets, Hub
- Cementex USA ชุดซ็อกเก็ตติดผนังลึกเมตริก 12 จุด, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว
- SCOTSMAN ขาเครื่องทำน้ำแข็ง
- ALL MATERIAL HANDLING ESLH Series ตะขอล็อคตาตัวเองพร้อมทริกเกอร์ที่ซ่อนอยู่