Ruland Mfg Sph-57-f | แคลมป์คอเพลา 2pc เหล็ก 3-9/16 นิ้ว | 30vr79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING SPH-57-F Shaft Collar Clamp 2pc เหล็ก 3-9 / 16 Inch | AF9XZL 30VR79

RULAND MANUFACTURING SPH-57-F แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น เหล็ก 3-9/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9XZL รุ่น: SPH-57-Fข้ามอ้างอิง: 30VR79
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
฿20,593 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia3-9 / 16 "
การกวาดล้าง Dia5.852 "
สไตล์ปกที่หนีบ
ประเภทมิติข้อมูลStandard
วัสดุBlack Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว
จำนวนชิ้น2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ภายนอก Dia.5.5 "
วัสดุสกรูแม็กเหล็ก
ขนาดสกรู1 / 2 "-20
UPC634529024423
ความกว้าง1.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.42
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaภายนอก Dia.ราคา
RULAND MANUFACTURING SPH-59-F Shaft Collar Clamp 2pc เหล็ก 3-11 / 16 Inch | AF9WDP 30VR81 เอสพีเอช-59-เอฟ3-11 / 16 "5.852 "5.5 "฿21,267
RULAND MANUFACTURING SPH-60-F Shaft Collar Clamp 2pc เหล็ก 3-3 / 4 Inch | AF9WDQ 30VR82 เอสพีเอช-60-เอฟ3.75 "5.852 "5.5 "฿21,605
RULAND MANUFACTURING SPH-61-F Shaft Collar Clamp 2pc เหล็ก 3-13 / 16 Inch | AF9WDR 30VR83 เอสพีเอช-61-เอฟ3-13 / 16 "6.083 "5.75 "฿24,108
RULAND MANUFACTURING SPH-62-F Shaft Collar Clamp 2pc เหล็ก 3-7 / 8 Inch | AF9WDT 30VR84 เอสพีเอช-62-เอฟ3.875 "6.083 "5.75 "฿21,081
RULAND MANUFACTURING SPH-63-F Shaft Collar Clamp 2pc เหล็ก 3-15 / 16 Inch | AF9WDU 30VR85 เอสพีเอช-63-เอฟ3-15 / 16 "6.083 "5.75 "฿20,661
RULAND MANUFACTURING SPH-49-F Shaft Collar Clamp 2pc เหล็ก 3-1 / 16 Inch | AF9XZC 30VR71 เอสพีเอช-49-เอฟ3-1 / 16 "5.397 "5"฿16,952
RULAND MANUFACTURING SPH-50-F Shaft Collar Clamp 2pc เหล็ก 3-1 / 8 Inch | AF9XZD 30VR72 เอสพีเอช-50-เอฟ3.125 "5.397 "5"฿16,952

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING SPH-57-F แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น เหล็ก 3-9/16 นิ้ว
฿20,593 / หน่วย