RULAND การผลิตข้อต่อเพลาแข็ง
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอสพีเอ็กซ์-31-31-เอสเอส | 1-15 / 16 " | 3.657 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | ประเภทแคลมป์สองชิ้น | ฿111,929 | |
B | เอสพีเอ็กซ์-31-31-เอฟ | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | ประเภทแคลมป์สองชิ้น | ฿43,869 | |
A | เอสพีเอ็กซ์-19-19-เอสเอส | 1.187 " | 2.242 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | ประเภทแคลมป์สองชิ้น | ฿21,150 | |
B | เอสพีเอ็กซ์-19-19-เอฟ | 1.187 " | 2.242 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | ประเภทแคลมป์สองชิ้น | ฿8,333 | |
B | เอสพีเอ็กซ์-23-23-เอฟ | 1.437 " | 2.84 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | ประเภทแคลมป์สองชิ้น | ฿12,217 | |
A | เอสพีเอ็กซ์-23-23-เอสเอส | 1.437 " | 2.84 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | ประเภทแคลมป์สองชิ้น | ฿29,329 | |
C | MSCX-6-6-SS | 6mm | - | เหล็กสแตนเลส 303 | 18mm | 30mm | M4 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿3,399 | |
D | MSCX-6-6-F | 6mm | - | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 18mm | 30mm | M4 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿1,875 | |
D | MSCX-8-8-F | 8mm | - | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 24mm | 35mm | M4 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿2,252 | |
C | MSCX-8-8-SS | 8mm | - | เหล็กสแตนเลส 303 | 24mm | 35mm | M4 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿3,690 | |
C | MSCX-10-10-SS | 10mm | - | เหล็กสแตนเลส 303 | 29mm | 45mm | M5 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿4,556 | |
D | MSCX-10-10-F | 10mm | - | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 29mm | 45mm | M5 | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿2,397 | |
C | MSCX-12-12-SS | 12mm | - | เหล็กสแตนเลส 303 | 29mm | 45mm | M6 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿4,556 | |
D | MSCX-12-12-F | 12mm | - | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 29mm | 45mm | M6 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿2,397 | |
D | MSCX-14-14-F | 14mm | - | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 34mm | 50mm | M6 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿2,942 | |
C | MSCX-14-14-SS | 14mm | - | เหล็กสแตนเลส 303 | 34mm | 50mm | M6 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿6,251 | |
C | MSCX-16-16-SS | 16mm | - | เหล็กสแตนเลส 303 | 34mm | 50mm | M6 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿5,490 | |
D | MSCX-16-16-F | 16mm | - | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 34mm | 50mm | M6 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿2,942 | |
C | MSCX-20-20-SS | 20mm | - | เหล็กสแตนเลส 303 | 42mm | 65mm | M6 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿8,508 | |
D | MSCX-20-20-F | 20mm | - | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 42mm | 65mm | M6 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿3,604 | |
D | MSCX-25-25-F | 25mm | - | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 45mm | 75mm | M8 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿3,948 | |
C | MSCX-25-25-SS | 25mm | - | เหล็กสแตนเลส 303 | 45mm | 75mm | M8 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿9,397 | |
D | MSCX-30-30-F | 30mm | - | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 53mm | 83mm | M8 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿5,083 | |
C | MSCX-30-30-SS | 30mm | - | เหล็กสแตนเลส 303 | 53mm | 83mm | M8 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿12,159 | |
C | MSCX-35-35-SS | 35mm | - | เหล็กสแตนเลส 303 | 67mm | 95mm | M8 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿15,900 | |
D | MSCX-35-35-F | 35mm | - | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 67mm | 95mm | M8 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿7,533 | |
D | MSCX-40-40-F | 40mm | - | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 77mm | 108mm | M10 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿18,223 | |
C | MSCX-40-40-SS | 40mm | - | เหล็กสแตนเลส 303 | 77mm | 108mm | M10 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿43,361 | |
D | MSCX-50-50-F | 50mm | - | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 85mm | 124mm | M10 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿21,586 | |
C | MSCX-50-50-SS | 50mm | - | เหล็กสแตนเลส 303 | 85mm | 124mm | M10 มม | ตั้งค่าประเภทสกรู | ฿51,081 |
ข้อต่อเพลาแข็ง
ข้อต่อเพลาแบบแข็งของ Ruland Manufacturing ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเพลากับเพลาในการใช้งานเซอร์โว พวกเขามีการเจาะที่แม่นยำเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่อเกิดการวางแนวที่ไม่ตรงและการสั่นสะเทือนในระบบ และการติดตั้งสกรูหลายตัวเพื่อป้องกันการครูดในขณะที่ยังคงรักษาพลังการยึดเกาะสูง รุ่นที่เลือกมีการเคลือบแบล็คออกไซด์ โครงสร้างเหล็กไร้สารตะกั่ว 1215 เพื่อป้องกันการสึกหรอจากสารเคมีและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เลือกจากข้อต่อเพลาที่ผ่านการรับรอง ISO หลากหลายรุ่น ซึ่งมีจำหน่ายในเส้นผ่านศูนย์กลางรู 1-15/16, 1.187 และ 1.437 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Limit Switch Body และ Contacts
- การ์ดเรล
- เครื่องเป่าลมเมมเบรน
- เครื่องผสมสี
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- แทรกด้าย
- ถั่วลิสง
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- คูลเลอร์น้ำมัน
- APPROVED VENDOR จุกนมเหล็กชุบสังกะสี
- PASS AND SEYMOUR หมวกปิดขาและแขน
- HOFFMAN ชนิด 4X สองประตู 3 จุดสลักติดผนัง Enclosures
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 22-1/2 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- WRIGHT TOOL ส่วนขยายไดรฟ์ 1 นิ้ว
- EATON ซีรีส์ RD เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์, เฟรม R
- EATON ปุ่มกดซีรีส์ E22
- Cementex USA ประแจหกเหลี่ยมแขนยาว
- MILWAUKEE เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า
- MILWAUKEE เปลี่ยนสายกล้อง