ชุดประกอบไฟทาวเวอร์ SCHNEIDER ELECTRIC
สไตล์ | รุ่น | การติด | สี | ความยาวสายไฟ | อุณหภูมิในการใช้งาน | อันดับ | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XVC4B3K | ฐาน | แดงส้มเขียว | 3ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 1.8 | ฿12,283 | |
B | XVC1M3SK | ฐาน | แดงส้มเขียว | 19 11 / 16 " | -10 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿55,582 | |
C | XVC6M45SK | ฐาน | แดงส้มเขียวน้ำเงิน | 29 9 / 16 " | -30 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿20,831 | |
D | XVC1M3K | ฐาน | แดงส้มเขียว | 19 11 / 16 " | -10 ถึง +50 องศา C. | IP54 | - | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿56,448 | |
E | XVC4B5K | ฐาน | แดงส้มเขียวน้ำเงินใส | 3ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 3.0 | ฿20,365 | |
F | XVC6M1K | ฐาน | สีแดง | 17.75 " | -10 ถึง +50 องศา C. | IP54 | - | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿10,741 | |
G | XVC6M3K | ฐาน | แดงส้มเขียว | 17.75 " | -30 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 60 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿17,462 | |
H | XVC6M55SK | ฐาน | แดงส้มเขียวน้ำเงินใส | 29 9 / 16 " | -30 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿33,651 | |
I | XVC1M5K | ฐาน | แดงส้มเขียวน้ำเงินใส | 19 11 / 16 " | -10 ถึง +50 องศา C. | IP54 | - | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿62,155 | |
J | XVC6M4K | ฐาน | แดงส้มเขียวน้ำเงิน | 17.75 " | -30 ถึง +50 องศา C. | IP54 | - | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿17,040 | |
K | XVC4B2K | ฐาน | แดงส้ม | 3ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 1.2 | ฿9,244 | |
L | XVC6B5K | ฐาน | แดงส้มเขียวน้ำเงินใส | 2.75ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 3.0 | ฿25,152 | |
M | XVC6B25SK | ฐาน | แดงส้ม | 2.75ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 24 VAC/DC | 1.2 | ฿14,616 | |
N | XVC6B35SK | ฐาน | แดงส้มเขียว | 2.75ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 24 VAC/DC | 1.8 | ฿16,614 | |
O | XVC6B45SK | ฐาน | แดงส้มเขียวน้ำเงิน | 2.75ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 24 VAC/DC | 2.4 | ฿19,216 | |
P | XVC4B4K | ฐาน | แดงส้มเขียวน้ำเงิน | 3ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 2.4 | ฿14,302 | |
Q | XVC6M35SK | ฐาน | แดงส้มเขียว | 29 9 / 16 " | -30 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 60 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿21,697 | |
R | XVC4B1K | ฐาน | สีแดง | 3ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 0.6 | ฿6,858 | |
S | XVC6B15SK | ฐาน | สีแดง | 2.75ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 24 VAC/DC | 0.6 | ฿11,688 | |
T | XVC6M15SK | ฐาน | สีแดง | 29 9 / 16 " | -10 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿16,261 | |
U | XVC6B55SK | ฐาน | แดงส้มเขียวน้ำเงินใส | 2.75ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 24 VAC/DC | 3.0 | ฿25,352 | |
V | XVC6B3K | ฐาน | แดงส้มเขียว | 2.75ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 1.8 | ฿12,502 | |
W | XVC6B25S | รองรับ Tube | แดงส้ม | 1.75ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 24 VAC/DC | 2.2 | ฿19,198 | |
X | XVC4B5 | รองรับ Tube | แดงส้มเขียวน้ำเงินใส | 2ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 3.0 | ฿19,549 | |
Y | XVC4B45S | รองรับ Tube | แดงส้มเขียวน้ำเงิน | 1.625ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 24 VAC/DC | 3.4 | ฿21,159 | |
Z | XVC4B55S | รองรับ Tube | แดงส้มเขียวน้ำเงินใส | 1.625ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 24 VAC/DC | 4 | ฿24,614 | |
A1 | XVC6B4 | รองรับ Tube | แดงส้มเขียวน้ำเงิน | 2ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 2.4 | ฿17,686 | |
B1 | XVC4M25S | รองรับ Tube | แดงส้ม | 17.75 " | -10 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿16,344 | |
C1 | XVC6B45S | รองรับ Tube | แดงส้มเขียวน้ำเงิน | 1.75ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 24 VAC/DC | 3.4 | ฿22,064 | |
D1 | XVC4B1 | รองรับ Tube | สีแดง | 2ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 0.6 | ฿8,818 | |
E1 | XVC6B55S | รองรับ Tube | แดงส้มเขียวน้ำเงินใส | 1.75ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 24 VAC/DC | 4 | ฿27,436 | |
F1 | XVC6B35S | รองรับ Tube | แดงส้มเขียว | 1.75ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 24 VAC/DC | 2.8 | ฿18,430 | |
G1 | XVC4B25S | รองรับ Tube | แดงส้ม | 1.625ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 24 VAC/DC | 2.2 | ฿19,906 | |
H1 | XVC4B35S | รองรับ Tube | แดงส้มเขียว | 1.625ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 24 VAC/DC | 2.8 | ฿19,785 | |
I1 | XVC6B5 | รองรับ Tube | แดงส้มเขียวน้ำเงินใส | 2ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 3.0 | ฿24,867 | |
J1 | XVC4B3 | รองรับ Tube | แดงส้มเขียว | 2ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 1.8 | ฿14,451 | |
K1 | XVC6B3 | รองรับ Tube | แดงส้มเขียว | 2ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 1.8 | ฿15,919 | |
L1 | XVC6M15S | รองรับ Tube | สีแดง | 17.75 " | -10 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿18,662 | |
M1 | XVC4B15S | รองรับ Tube | สีแดง | 1.625ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 24 VAC/DC | 1.6 | ฿13,530 | |
N1 | XVC4M35S | รองรับ Tube | แดงส้มเขียว | 17.75 " | -10 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿23,237 | |
O1 | XVC4M3 | รองรับ Tube | แดงส้มเขียว | 17.75 " | -10 ถึง +50 องศา C. | IP54 | - | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿18,522 | |
P1 | XVC6M45S | รองรับ Tube | แดงส้มเขียวน้ำเงิน | 17.75 " | -30 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 60 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿30,129 | |
Q1 | XVC4B2 | รองรับ Tube | แดงส้ม | 2ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 1.2 | ฿11,194 | |
R1 | XVC4B4 | รองรับ Tube | แดงส้มเขียวน้ำเงิน | 2ft | 14 ถึง 122 องศา F | IP54 | - | 24 VAC/DC | 2.4 | ฿15,656 | |
Q1 | XVC4M2 | รองรับ Tube | แดงส้ม | 17.75 " | -10 ถึง +50 องศา C. | IP54 | - | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿17,134 | |
S1 | XVC6M1 | รองรับ Tube | สีแดง | 17.75 " | -10 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿12,995 | |
D1 | XVC4M1 | รองรับ Tube | สีแดง | 17.75 " | -10 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿9,607 | |
F1 | XVC4M15S | รองรับ Tube | สีแดง | 17.75 " | -10 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 70 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿17,996 | |
T1 | XVC6M3 | รองรับ Tube | แดงส้มเขียว | 17.75 " | -30 ถึง +50 องศา C. | IP54 | - | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿19,584 | |
U1 | XVC6M4 | รองรับ Tube | แดงส้มเขียวน้ำเงิน | 17.75 " | -30 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 60 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿22,543 | |
N1 | XVC6M35S | รองรับ Tube | แดงส้มเขียว | 29 9 / 16 " | -30 ถึง +50 องศา C. | IP54 | 60 ถึง 85 dB | 100 ถึง 240 VAC | - | ฿24,295 | |
V1 | XVBL8B6 | บิดและล็อค | สีน้ำเงิน | - | -13 ถึง 131 องศา F | IP65, NEMA 4X / 13 | - | 24 VAC/DC | 20 | ฿23,634 | |
W1 | XVBL8B7 | บิดและล็อค | ทูโทนช็อคชิพ | - | -13 ถึง 131 องศา F | IP65, NEMA 4X / 13 | - | 24 VAC/DC | 20 | ฿23,211 | |
X1 | XVBL8B8 | บิดและล็อค | สีเหลือง | - | -13 ถึง 131 องศา F | IP65, NEMA 4X / 13 | - | 24 VAC/DC | 20 | ฿23,221 | |
Y1 | XVBL8B5 | บิดและล็อค | สีเหลืองอำพัน | - | -13 ถึง 131 องศา F | IP65, NEMA 4X / 13 | - | 24 VAC/DC | 20 | ฿23,123 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ขับเคลื่อนสายพาน
- อุปกรณ์เสริมชั้นวาง
- รถเข็นลวด
- ตลับหมึกเครื่องทำความร้อน
- ระบบ UV
- เครื่องมือการจีบ
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- น้ำมันหล่อลื่น
- การควบคุมอุณหภูมิ
- สายรัดและ Hydrants
- LABELMASTER การทำเครื่องหมายจำนวน จำกัด
- APEX-TOOLS ไขควงบิตไดรฟ์บริการ
- DEWALT ดอกสว่านแบบแยกจุดเหล็กความเร็วสูง
- ALLEGRO SAFETY องค์ประกอบตัวกรอง
- WOODHEAD เต้ารับหญิงรุ่น 120084 ซีรีส์
- COOPER B-LINE B670 ซีรี่ส์ แคลมป์ท่อขนาน
- ANVIL แคลมป์ท่อขยาย
- SPEARS VALVES PVC Lug Insert บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์, Zinc Lug, EPDM
- SPEARS VALVES ข้อต่อสวมศีรษะ PVC Low Head PIP 11-1/4 องศา ข้อศอก
- LOUISVILLE บันไดชั้นวางไฟเบอร์กลาสซีรีส์ FH1000