Schneider Electric Xvc6m35sk | ทาวเวอร์ไลท์ แดง/ส้ม/เขียว Base Mount | 34d601 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M35SK ตัวยึดฐานสีแดง / ส้ม / เขียว | AG4KQT 34D601

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M35SK ทาวเวอร์ไลท์ แดง/ส้ม/เขียว ฐานยึด

In Stock
รายการ: AG4KQT รุ่น: XVC6M35SKข้ามอ้างอิง: 34D601
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
฿21,697 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดไฟทาวเวอร์ 60 มม
สีแดงส้มเขียว
ความยาวสายไฟ29 9 / 16 "
วาดปัจจุบัน85mA
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.375 "
กะพริบต่อนาที60
ความสูง12 9 / 32 "
วัสดุที่ใช้ผลิตABS หรือ PBT + ABS
ชีวิตหลอดไฟ100,000 ชม.
การออกแบบเลนส์กระบอก
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
โหมดคงที่หรือกะพริบ
การติดฐาน
อุณหภูมิในการใช้งาน-30 ถึง +50 องศา C.
อันดับIP54
ระดับเสียง60 ถึง 85 dB
แรงดันไฟฟ้า100 ถึง 240 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8531800050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดสีความยาวสายไฟอุณหภูมิในการใช้งานอันดับระดับเสียงแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1K โคมไฟทาวเวอร์ 60 มม. สีแดงคงที่ | AG4KQB 34D585 XVC6M1Kฐานสีแดง17.75 "-10 ถึง +50 องศา C.IP54-100 ถึง 240 VAC-฿10,741
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 โคมไฟทาวเวอร์ 40 มม. สีแดงคงที่ | AG4KQC 34D586 XVC4M1รองรับ Tubeสีแดง17.75 "-10 ถึง +50 องศา C.IP5470 ถึง 85 dB100 ถึง 240 VAC-฿9,607
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 Tower Light 60mm Red Support Tube Mount | . สินค้าหมด AG4KQE 34D588 XVC6M1รองรับ Tubeสีแดง17.75 "-10 ถึง +50 องศา C.IP5470 ถึง 85 dB100 ถึง 240 VAC-฿12,995
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 Tower Light 40mm Red / orange Support Tube | AG4KQF 34D589 XVC4M2รองรับ Tubeแดงส้ม17.75 "-10 ถึง +50 องศา C.IP54-100 ถึง 240 VAC-฿17,134
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK โคมไฟตั้งพื้น 60 มม. สีแดง ขายึดท่อ | AG4KQG 34D590 XVC6M15SKฐานสีแดง29 9 / 16 "-10 ถึง +50 องศา C.IP5470 ถึง 85 dB100 ถึง 240 VAC-฿16,261
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K ตัวยึดฐานสีแดง / ส้ม / เขียว | AG4KQJ 34D592 XVC6M3Kฐานแดงส้มเขียว17.75 "-30 ถึง +50 องศา C.IP5460 ถึง 85 dB100 ถึง 240 VAC-฿17,462
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 Tower Light หลอดรองรับสีแดง / ส้ม / เขียว | AG4KQK 34D593 XVC4M3รองรับ Tubeแดงส้มเขียว17.75 "-10 ถึง +50 องศา C.IP54-100 ถึง 240 VAC-฿18,522

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M35SK ทาวเวอร์ไลท์ แดง/ส้ม/เขียว ฐานยึด
฿21,697 / หน่วย