SHAW PLUGS ปลั๊กต่อขยายเชิงกล Hex-Nut 1 ถึง 2 นิ้ว
ปลั๊กต่อขยายเชิงกลแบบน็อตหกเหลี่ยม Shaw เหมาะสำหรับการปิดผนึกช่องเปิดแบบวงกลมของปลายท่อในการใช้งานแรงดันต่ำ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการทดสอบแอปพลิเคชัน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | นาที. Dia. | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | ชนิดภาพเขียน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62002 | 1 1 / 4 " | 1.21 " | 1.355 " | หัว 5 ฟุต | น็อตหกเหลี่ยม | ยางนีโอพรีน เหล็กชุบสังกะสี | ฿3,277 | |
A | 62004 | 1 3 / 4 " | 1.7 " | 1.904 " | หัว 5 ฟุต | น็อตหกเหลี่ยม | ยางนีโอพรีน เหล็กชุบสังกะสี | ฿3,208 | |
A | 62001 | 1" | 0.94 " | 1.049 " | หัว 5 ฟุต | น็อตหกเหลี่ยม | ยางนีโอพรีน เหล็กชุบสังกะสี | ฿3,098 | |
A | 62003 | 1.5 " | - | - | - | น็อตหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าไร้สนิมยางนีโอพรีน | ฿3,152 | |
A | 62005 | 2" | 1.93 " | 2.162 " | หัว 5 ฟุต | น็อตหกเหลี่ยม | ยางนีโอพรีน เหล็กชุบสังกะสี | ฿3,304 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กต่อขยายเชิงกลแบบน็อตหกเหลี่ยม Shaw มีตัวเหล็กชุบซิงค์พร้อมยางนีโอพรีนเพื่อการซีลและความทนทานที่ดี
- มีขนาดที่กำหนดตั้งแต่ 1 ถึง 2 นิ้วสำหรับการจัดการรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) 0.94 ถึง 2.162 นิ้ว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.14001
คำถามที่พบบ่อย
การใช้น็อตหกเหลี่ยมในปลั๊กต่อขยายเชิงกลของ Shaw เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร
น็อตหกเหลี่ยมของปลั๊กต่อขยายเชิงกล Shaw เหล่านี้จะถูกขันให้แน่นหลังจากติดตั้งปลั๊กเพื่อขยายยางนีโอพรีนและซีลป้องกันการรั่วซึมของท่อ
ความสามารถในการรองรับแรงดันย้อนกลับสูงสุดของปลั๊กต่อขยายเชิงกลแบบน็อตหกเหลี่ยม Shaw คือเท่าใด
ปลั๊กเหล่านี้สามารถทนต่อแรงกดด้านหลังได้สูงสุด 5 ฟุต
สามารถใช้ปลั๊กเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้หรือไม่?
ใช่ ปลั๊กต่อขยายเชิงกลของ Shaw เหล่านี้มีโครงสร้างที่ป้องกันการกัดกร่อนเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ปืนลม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องสั่น
- RH Meters และ Thermohygrometer Acc.
- บล็อกการเดินสายข้อมูลเสียง
- ตัวยึดไฮดรอลิก
- การฝึกอบรม
- เล็บ
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- หลังคา
- รู้สึกว่า
- APPROVED VENDOR ขวดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
- OSG ดอกสว่านยาวเรียว
- KIPP K0269 ซีรี่ส์ด้ามปรับขนาดเกลียว 1 / 4-20
- WATTS วาล์วมุมหญิง
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 ฟิตติ้ง 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x Fipt
- WESTWARD ซ็อกเก็ตแรงบิด
- KIMBLE CHASE KimCote GL 45 มีเดียขวด
- VESTIL BCD Series เครื่องกีดขวางโพลีแบบวางซ้อนกันได้
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตคู่ 3 ชิ้น ขนาด 30