SHAW PLUGS ปลั๊กต่อขยายแบบกลไก Snap-Tite 2 ถึง 3 นิ้ว
ปลั๊ก Shaw Snap-Tite ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับประกันการปิดผนึกในช่องเปิดและท่อแบบวงกลมสำหรับการบำรุงรักษา การชุบ และการทาสี ปลั๊กขยายขนาด 2 ถึง 3 นิ้วเหล่านี้มีปลายซีลแบบไร้เกลียวและติดตั้งเข้ากับท่อโดยเพียงแค่ดันปลั๊กเข้าไปในช่องเปิด Shaw Plugs ด้วย... เสนอ T จัดการปลั๊กขยาย ซึ่งเหมาะสำหรับงานที่ต้องการการซีลที่แม่นยำอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดันอากาศ | วัสดุ | วัสดุของตัวเครื่อง | จัดการวัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51023 | 2.5 " | 2.470" ถึง 2.742" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿3,581 | |
A | 51021 | 2.25 " | 2.250" ถึง 2.498" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿3,321 | |
A | 51025 | 2.75 " | - | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿3,635 | |
A | 51027 | 3" | 2.940" ถึง 3.263" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | สแนป-ไทต์ | ฿3,789 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กต่อขยาย Snap-Tite เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กชุบเพื่อป้องกันไม่ให้ปลั๊กเสียรูปทรงจากการใช้งานซ้ำๆ หรือภายใต้แรงดันสูง
- ปลั๊กเหล่านี้มีที่จับเชิงกลสำหรับล็อค/ปิดผนึกปลั๊กหลังจากติดตั้งเข้ากับท่อ
- มีปลายซีลนีโอพรีนสำหรับจับด้านในท่ออย่างแน่นหนา อุดรอยรั่ว
คำถามที่พบบ่อย
จะติดตั้งปลั๊กขยายเชิงกลของ Snap-Tite ได้อย่างไร?
การออกแบบปลั๊กแบบไม่มีเกลียวของ Snap-Tite ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดันปลั๊กเข้าไปในรูที่ต้องการปิดผนึกได้โดยตรง เมื่อเสียบปลั๊กเข้าไปแล้ว คันโยกจะทำงานเพื่อล็อคปลั๊กขยายให้เข้าที่
จะถอดปลั๊กขยายเชิงกลของ Shaw Plugs ได้อย่างไร
สามารถถอดปลั๊กเหล่านี้ออกได้โดยการดึง/กดคันโยก การดำเนินการนี้จะปลดปลั๊กขยายและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดท่อที่ปิดสนิทได้ทันที
แรงดันลมสูงสุดที่รองรับโดยปลั๊กต่อขยายเชิงกลของ Snap-Tite คือเท่าใด
ปลั๊กเหล่านี้สามารถรองรับแรงดันอากาศได้ถึง 10 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วงเล็บทรงกระบอก
- ชุดบิตซ็อกเก็ต
- แผ่นทำความสะอาดกระดานข้างก้นและตัวยึด
- ฝาปิดท่อระบายน้ำและซีล
- ระดับเลเซอร์แบบหมุนและแบบเส้นตรง
- บรรเทาความเครียด
- Pins
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- APPLETON ELECTRIC เต้ารับที่เชื่อมต่อกับสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา
- LASCO อะแดปเตอร์หญิง
- GENERAL ELECTRIC เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์, SKHB ซีรี่ส์, MicroVersaTrip
- 3M ขั้วต่อวงแหวน
- DURHAM MANUFACTURING โต๊ะเครื่อง, ลิ้นชัก
- GRUVLOK กัลวาไนซ์ ปลายเรียบ 90 องศา ข้อศอก
- SPEARS VALVES 3 ข้อต่อหมุนสนามหญ้าขนาดกะทัดรัด Elbow, Mipt หมุน x Fipt
- TSUBAKI เฟืองโซ่หลายเส้น ระยะพิทช์ 2 นิ้ว
- BOSTON GEAR 6 ขวาง Diametral Pitch ด้านซ้ายมือเหล็กแข็ง Helical Gears
- BOSTON GEAR หมอนบล็อก H Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดสำรองสูง