อแดปเตอร์ LASCO ตัวเมีย
สไตล์ | รุ่น | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1435-010 | สีเทา | แทรก x FNPT | 2.66 " | 270 psi ที่ 73 องศา F | 1" | ฿195 | |
A | 1435-012 | สีเทา | แทรก x FNPT | 2.85 " | 220 psi ที่ 73 องศา F | 1.25 " | ฿250 | |
A | 1435-007 | สีเทา | แทรก x FNPT | 2.54 " | 280 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 4 " | ฿174 | |
A | 1435-020 | สีเทา | แทรก x FNPT | 3.08 " | 170 psi ที่ 73 องศา F | 2" | ฿492 | |
A | 1435-005 | สีเทา | แทรก x FNPT | 2.51 " | 360 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 2 " | ฿164 | |
A | 1435-015 | สีเทา | แทรก x FNPT | 3.03 " | 200 psi ที่ 73 องศา F | 1.5 " | ฿300 | |
B | 435010 | ขาว | ซ็อกเก็ต x FNPT | 2.18 " | 450 psi ที่ 73 องศา F | 1" | ฿42 | |
B | 435012 | ขาว | ซ็อกเก็ต x FNPT | 2.19 " | - | 1.25 " | ฿63 | |
B | 435020 | ขาว | ซ็อกเก็ต x FNPT | 3.25 " | - | 2" | ฿93 | |
B | 435025 | ขาว | ซ็อกเก็ต x FNPT | 3.78 " | - | 2.5 " | ฿207 | |
B | 435005BC | ขาว | ซ็อกเก็ต x FNPT | 1.74 " | - | 1 / 2 " | ฿24 | |
B | 435050 | ขาว | ซ็อกเก็ต x FNPT | 5" | - | 5" | ฿947 | |
B | 435060 | ขาว | ซ็อกเก็ต x FNPT | 5.74 " | - | 6" | ฿1,867 | |
C | 435080 | ขาว | ซ็อกเก็ต x FNPT | 9.25 " | - | 8" | ฿3,393 | |
B | 435007BC | ขาว | สลิป x FNPT | 1.81 " | - | 3 / 4 " | ฿43 | |
B | 435015 | ขาว | ซ็อกเก็ต x FNPT | 2.24 " | - | 1.5 " | ฿70 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การเก็บเข้าลิ้นชัก
- เครื่องปรับเทียบระดับเสียง
- วาล์วไฮดรอลิค
- อุปกรณ์กราวด์ร็อด
- อุปกรณ์ต่อสายดิน
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- FALLTECH เส้นชีวิตหดตัวเอง
- TE-CO T-bolt สแตนเลส
- KIPP K0269 ซีรีส์ที่จับแบบปรับได้
- MERSEN FERRAZ GDG-V ฟิวส์หน่วงเวลา
- COOPER B-LINE เปิดชั้นวางเฟรม
- MORSE DRUM ลูกกลิ้งดรัม Hydra-Lift ที่มีเครื่องหมาย CE ซีรี่ส์ 456
- EATON สายเคเบิลซอฟต์สตาร์ทซีรีส์ S811+/S801+
- REMCO ไม้กวาดพื้นคอหมุน 24 นิ้ว
- ULTRATECH เรือบรรทุกน้ำมัน Ultra Tanker Berms