Lasco 435080 | อแดปเตอร์ตัวเมีย 8 นิ้ว สลิป X Fpt | 22fm29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LASCO 435080 ตัวแปลงตัวเมีย 8 นิ้ว Slip x Fpt | AF7QFG 22FM29

LASCO 435080 อแดปเตอร์ตัวเมีย 8 นิ้ว สลิป x Fpt

In Stock
รายการ: AF7QFG รุ่น: 435080อ้างไขว้: 22FM29
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
฿3,393 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์หญิง
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีขาว
ตามมาตรฐานASTM
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x FNPT
ความยาว9.25 "
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ8"
ตารางเวลา40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.76
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS3917400090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีประเภทการเชื่อมต่อความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
LASCO 435010 อะแดปเตอร์ตัวเมีย 1 นิ้วสลิป x Fpt | AB6UWD 22FJ16 435010ขาวซ็อกเก็ต x FNPT2.18 "450 psi ที่ 73 องศา F1"฿42
LASCO 435005BC อะแดปเตอร์ตัวเมีย 1/2 นิ้วสลิป x Fpt | AB6UWF 22FJ18 435005BCขาวซ็อกเก็ต x FNPT1.74 "-1 / 2 "฿24
LASCO 435007BC อะแดปเตอร์หญิง 3/4 นิ้วสลิป x Fpt | AB6UWJ 22FJ24 435007BCขาวสลิป x FNPT1.81 "-3 / 4 "฿43
LASCO 1435-007 ตัวแปลงอะแดปเตอร์ตัวเมีย x Fnpt 3/4 นิ้ว Pvc | AB6UYK 22FN27 1435-007สีเทาแทรก x FNPT2.54 "280 psi ที่ 73 องศา F3 / 4 "฿174
LASCO 1435-020 ปลั๊กอะแดปเตอร์ตัวเมีย x Fnpt 2 นิ้ว Pvc | AB6UYL 22FN31 1435-020สีเทาแทรก x FNPT3.08 "170 psi ที่ 73 องศา F2"฿492
LASCO 435015 อะแดปเตอร์ตัวเมีย 1-1 / 2 นิ้วสลิป x Fpt | AF7PUB 22FJ09 435015ขาวซ็อกเก็ต x FNPT2.24 "-1.5 "฿70
LASCO 435012 อะแดปเตอร์ตัวเมีย 1-1 / 4 นิ้วสลิป x Fpt | AF7PUD 22FJ12 435012ขาวซ็อกเก็ต x FNPT2.19 "-1.25 "฿63

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LASCO 435080 อแดปเตอร์ตัวเมีย 8 นิ้ว สลิป x Fpt
฿3,393 / หน่วย