SHAW PLUGS ปลั๊กต่อขยายแบบกลไก Turn-Tite 2 ถึง 3 นิ้ว
ปลั๊กขยายเชิงกล Shaw Turn-Tite เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดกั้นชั่วคราว / ปิดผนึกช่องเปิดบนท่อเพื่อทดสอบและวัดงาน ปลั๊กเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งาน MRO, DWV, การทหารและสายการผลิต ชอว์ ปลั๊กขยาย Snap-Tite เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดผนึกท่อในพื้นที่จำกัด ช่วยให้มือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดันอากาศ | วัสดุ | วัสดุของตัวเครื่อง | จัดการวัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52007 | 2.5 " | 2.44" ถึง 2.708" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿2,317 | |
A | 52006 | 2.25 " | 2.22" ถึง 2.464" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿1,917 | |
A | 52008 | 2.75 " | 2.63" ถึง 2.919" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿2,265 | |
A | 52009 | 3" | 2.92" ถึง 3.241" | สูงถึง 5 psi | ยางนีโอพรีน | เหล็กชุบสังกะสี | ทองเหลือง | เทิร์นไทท์ | ฿2,355 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อป้องกันแรงดันสูงไม่ให้ปลั๊กเสียหาย/หักงอ
- มีจุกยางนีโอพรีน / ด้านหน้าสำหรับปิดเปิดท่ออย่างละเอียด
- ปลั๊ก Turn-Tite เหล่านี้มีที่จับทองเหลืองแบบตัว T สำหรับปิดผนึกปลั๊กเมื่อติดตั้ง
คำถามที่พบบ่อย
ปลั๊กต่อขยาย Shaw Turn-Tite ได้รับการจัดอันดับหรือไม่?
ไม่ ปลั๊กขยายเชิงกลเหล่านี้ไม่ได้รับการจัดอันดับแรงดัน อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ใช้ปลั๊กเหล่านี้ภายใต้แรงดัน 15 psi
ปลั๊ก Turn-Tite เหล่านี้พองลมได้เท่าไร?
บูทยางของปลั๊กเหล่านี้สามารถขยายได้ตั้งแต่ 8 ถึง 12 เปอร์เซ็นต์
สื่อของไหลชนิดใดที่เข้ากันไม่ได้กับปลั๊กขยาย Turn-Tite
ของเหลว เช่น กรดออกซิไดซ์ คีโตน เอสเทอร์ ไนโตรไฮโดรคาร์บอน และสารอะโรมาติกที่มีคลอรีนเข้ากันไม่ได้กับปลั๊กขยาย Turn-Tite
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความดันและสุญญากาศแบบดิจิตอล
- ท่ออาหาร
- สถานีไฟฟ้าชั่วคราวและพกพา
- อุปกรณ์เสริมหม้อแปลง
- ช่วยยก
- การป้องกันอัคคีภัย
- ลวดสลิง
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- การติดตั้งท่อ
- APPROVED VENDOR ตี๋, CTS
- DREMEL กระดาษทราย
- APPROVED VENDOR ท่อระบายน้ำฝักบัว
- DAYTON Weatherhoods เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ
- DIXON ปลั๊กกันฝุ่น Ws-Series
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ระบบคอนเทนเนอร์กองซ้อนขนาดใหญ่ที่ชัดเจน
- SECURALL PRODUCTS เครื่องใช้สำนักงานทั่วไป ตู้เก็บของ Induatrial
- KOHLER ชุดจับ
- CONDOR ถุงมือเคลือบ ผิวเรียบ โพลียูรีเทน จุ่มฝ่ามือ สีดำ