เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบโบลต์ออนของ SIEMENS, เฟรม LD
Bolt-On เซอร์กิตเบรกเกอร์ LD Frame
เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ CLD ของ Siemens ปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการลัดวงจรและสภาวะโอเวอร์โหลด มีทริปยูนิตแม่เหล็กความร้อนที่ช่วยให้สามารถป้องกันการจำกัดกระแสไฟฟ้าได้ทันทีและเป็นเวลานาน มีการผสานรวมเข้ากับการติดตั้งแบบสลักเพื่อลดเวลาในการติดตั้ง และเหมาะสำหรับการใช้งานป้อนกิ่งไม้ เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้มีการออกแบบแบบ 3 ขั้ว และให้ความสามารถในการตัดกระแสไฟสูงถึง 150kA ที่ 480VAC เซอร์กิตเบรกเกอร์เฟรม LD เหล่านี้ (ที่มีพิกัดกระแสแตกต่างกันไปตั้งแต่ 225A ถึง 400A) มีวางจำหน่ายที่ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วัดความเป็นฉนวน
- ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้า
- มอเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 นิ้ว
- เครื่องตอกหมุดไร้สาย
- อ่างล้างมือในห้องปฏิบัติการ
- การระบุการควบคุมคีย์
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- ยกฮาร์ดแวร์
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- FERVI ชุดกุญแจ Torx
- HOFFMAN Proline Series ฐานแข็ง 0 มม.
- ANVIL หญิงรองกับสหภาพที่นั่งบรอนซ์
- SPEARS VALVES เครื่องกรองตะกร้า CPVC หัวจุก ซีล EPDM หน้าจอ CPVC
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช QD, ฟันชุบแข็ง, หมายเลขโซ่ 40
- MARTIN SPROCKET สเตอร์ เจาะ สต๊อค ชนิด C เฟลมคัท เบอร์โซ่ 1207
- BEL-ART - SCIENCEWARE ล้างขวด
- WESTWARD ใบมีดสำรอง
- APPLETON ELECTRIC ไฟฉุกเฉิน
- MORSE DRUM spacers