SIEMENS Bolt On เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ HJD / HJXD
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | HJD63B200 | 200A | ฿133,092 | |
A | HJD63B225 | 225A | ฿94,400 | |
B | HJD63B250 | 250A | ฿133,092 | |
A | HJD63B300 | 300A | ฿133,092 | |
B | HJD63B350 | 350A | ฿133,092 | |
C | HJD63F400 | 400A | ฿123,023 | |
D | HJXD63S400A | 400A | ฿93,575 | |
A | HJD63B400 | 400A | ฿133,092 |
โบลต์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ HJD / HJXD
เบรกเกอร์ซีเมนส์ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อเปิดวงจรภายใต้สภาวะลัดวงจรหรือเกินพิกัด เบรกเกอร์ในรายการ UL เหล่านี้มีทริปแม่เหล็กความร้อนเพื่อให้การป้องกันการ จำกัด กระแสเป็นเวลานานและในทันที เคสแบบขึ้นรูปของอุปกรณ์เหล่านี้มีส่วนประกอบที่มีกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์การเดินทางและกลไกที่รวมอยู่ในพื้นที่ จำกัด นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการออกแบบการติดตั้งแบบสลักเกลียวเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายในแผงหรือแผงสวิตช์ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง เลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ HJD / HJXD Series ที่มีอยู่ในพิกัดกระแสสูงสุด 125A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงรหัสสี
- อุปกรณ์เปิดใช้งานล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
- อุปกรณ์เสริม Stroboscope และ Tachometer
- มอเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 นิ้ว
- จ่ายเข็มและเข็มฉีดยา
- วาล์วปิด
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- ไฟล์
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- บำบัดน้ำเสีย
- PANDUIT ตัดสายเคเบิลแบบตะขอและห่วงตามความยาว
- MICRO 100 เครื่องมือตัดสไตล์ CL
- DIXON หัวนม Hex ตรง
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 120080 ซีรีส์
- GRAINGER ดิสก์เปลี่ยนด่วน
- HONEYWELL ถุงมือช่าง
- WEATHERHEAD อุปกรณ์เบรคไฮดรอลิก
- NIBCO ลดการมีเพศสัมพันธ์ด้วย Stops, Wrot และ Cast Copper
- NIBCO เช็ควาล์วประตูคู่ดิสก์คู่
- BALDOR / DODGE ประเภท E, หมอนบล็อค, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวทึบ