SIEMENS HVAC บอลวาล์วควบคุม (F) NPT
สไตล์ | รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความสูง | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 171ก-10300ส | 0.4 | 1 / 2 " | 7.625 " | 2-Way | ฿7,958 | |
B | 599-10300S | 0.4 | 1 / 2 " | 3.25 " | 2-Way | ฿4,122 | |
A | 171ก-10301ส | 0.63 | 1 / 2 " | 7.625 " | 2-Way | ฿8,526 | |
B | 599-10301S | 0.63 | 1 / 2 " | 3.25 " | 2-Way | ฿4,144 | |
C | 599-10351S | 0.63 | 1 / 2 " | 4.25 " | 3-Way | ฿6,491 | |
B | 599-10302S | 1 | 1 / 2 " | 3.25 " | 2-Way | ฿4,323 | |
A | 171ก-10302ส | 1 | 1 / 2 " | 7.625 " | 2-Way | ฿10,166 | |
C | 599-10353S | 1.6 | 1 / 2 " | 4.25 " | 3-Way | ฿7,862 | |
B | 599-10303S | 1.6 | 1 / 2 " | 3.25 " | 2-Way | ฿4,451 | |
A | 171ก-10303ส | 1.6 | 1 / 2 " | 7.625 " | 2-Way | ฿8,905 | |
B | 599-10304S | 2.5 | 1 / 2 " | 3.25 " | 2-Way | ฿5,855 | |
C | 599-10354S | 2.5 | 1 / 2 " | 4.25 " | 3-Way | ฿7,319 | |
B | 599-10305S | 4 | 1 / 2 " | 3.25 " | 2-Way | ฿4,492 | |
B | 599-10308S | 6.3 | 3 / 4 " | 3.25 " | 2-Way | ฿6,494 | |
B | 599-10307S | 10 | 1 / 2 " | 3.25 " | 2-Way | ฿4,943 | |
C | 599-10357S | 10 | 1 / 2 " | 4.25 " | 3-Way | ฿7,030 | |
B | 599-10312S | 10 | 1" | 3.75 " | 2-Way | ฿8,316 | |
B | 599-10317S | 16 | 1.25 " | 4" | 2-Way | ฿8,539 | |
C | 599-10360S | 16 | 1 / 2 " | 4.25 " | 3-Way | ฿10,372 | |
B | 599-10322S | 25 | 1.5 " | 4" | 2-Way | ฿11,346 | |
B | 599-10311S | 25 | 3 / 4 " | 3.25 " | 2-Way | ฿6,683 | |
B | 599-10327S | 40 | 2" | 4.5 " | 2-Way | ฿20,552 | |
B | 599-10316S | 63 | 1" | 3.75 " | 2-Way | ฿9,600 | |
B | 599-10329S | 100 | 2" | 4.5 " | 2-Way | ฿43,180 | |
B | 599-10321S | 100 | 1.25 " | 4" | 2-Way | ฿11,029 | |
B | 599-10326S | 160 | 1.5 " | 4" | 2-Way | ฿15,083 | |
B | 599-10330S | 160 | 2" | 4.25 " | 2-Way | ฿33,857 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อระบายน้ำ
- ถังเก็บของเหลว
- RH Meters และ Thermohygrometer Acc.
- ไฟสปอร์ตไลท์ควบคุมระยะไกล
- ยกอุปกรณ์โต๊ะ
- ท่อนิวเมติกส์
- บรรเทาความเครียด
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- ZING กลอนล็อค
- PROTO Spud Handle Box End ประแจ
- HUSQVARNA ไส้กรองอากาศ
- OSG VC-21 ดอกต๊าปแบบตรง, TiCN Finish
- FIMCO U Bolt 5/16 นิ้ว -18 นิ้ว
- MIP RC TOOLS เครื่องมือคอมโบสายรัดเหล็ก
- MJ MAY ม้วนสต็อก 10 ฟุต X 3 นิ้ว
- SPEARS VALVES บัตเตอร์ฟลายวาล์ว PVC Standard Valve Overhaul Kits With Disc, Buna-N
- SPEARS VALVES หัวกระจายดับเพลิง FlameGuard CPVC ลดประเดิม ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- AUTONICS ข้อต่อตัวเข้ารหัส