Siemens 599-10302s | บอลวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Npt | 25dw79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS 599-10302S บอลวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว NPT | AH2CWC 25DW79

SIEMENS 599-10302S บอลวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว NPT

In Stock
รายการ: AH2CWC รุ่น: 599-10302Sอ้างอิงข้าม: 25DW79
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
฿4,218 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วควบคุม H VAC
ความดันปิด200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อ(F) NPT
ความลึก2.437 "
ความสูง3.25 "
วัสดุสแตนเลส, ทองเหลือง
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ250 องศา F
แหล่งพลังงานแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย200
ประเภทวาล์ว2-Way
ความกว้าง6 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Valve Only / Actuator Included: Valve Only

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดการเชื่อมต่อความสูงประเภทวาล์วราคา
SIEMENS 171A-10300S บอลวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Npt | AF8EVB 25DW36 171ก-10300ส0.41 / 2 "7.625 "2-Way฿8,425
SIEMENS 171A-10301S บอลวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Npt | AF8EVC 25DW 37 171ก-10301ส0.631 / 2 "7.625 "2-Way฿8,320
SIEMENS 171A-10302S บอลวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Npt | AF8EVD 25DW38 171ก-10302ส11 / 2 "7.625 "2-Way฿8,879
SIEMENS 171A-10303S บอลวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Npt | AF8EVE 25DW39 171ก-10303ส1.61 / 2 "7.625 "2-Way฿7,590
SIEMENS 599-10300S บอลวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Npt | AF8EWW 25DW77 599-10300S0.41 / 2 "3.25 "2-Way฿3,809
SIEMENS 599-10301S บอลวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Npt | AF8EWX 25DW78 599-10301S0.631 / 2 "3.25 "2-Way฿3,917
SIEMENS 599-10303S บอลวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Npt | AF8EWY 25DW80 599-10303S1.61 / 2 "3.25 "2-Way฿4,344

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS 599-10302S บอลวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว NPT
฿4,218 / หน่วย