SIEMENS โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น QE
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QE115 | 15A | 1 | 120V | ฿4,778 | |
B | QE215 | 15A | 2 | 240V | ฿10,770 | |
C | QE120 | 20A | 1 | 120V | ฿4,778 | |
D | QE220 | 20A | 2 | 240V | ฿10,770 | |
E | QE230 | 30A | 2 | 240V | ฿14,391 | |
C | QE130 | 30A | 1 | 120V | ฿6,812 | |
F | QE240 | 40A | 2 | 240V | ฿14,391 | |
B | QE250 | 50A | 2 | 240V | ฿14,391 | |
B | QE260 | 60A | 2 | 240V | ฿14,391 |
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ซีรีส์ QE
เบรกเกอร์ซีรีส์ซีเมนส์ QE ช่วยปกป้องส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนจากกระแสไฟเกินและไฟฟ้าขัดข้อง หน่วยเหล่านี้มีทริปแม่เหล็กความร้อนซึ่งจะลบล้างการโอเวอร์โหลดที่ไม่รุนแรงในขณะที่ตอบสนองต่อกระแสไฟกระชากที่รุนแรงในทันทีโดยให้การป้องกันการ จำกัด กระแสสูงสุด พวกเขามีความสามารถในการขัดจังหวะสูงสุด 10kA ที่ 120V ได้รับการจัดอันดับที่ 120V / 240V และให้การป้องกันความผิดพลาดของพื้นดินซึ่งป้องกันผลกระทบจากความเสียหายของกระแสกราวด์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีเมนส์ QE ซีรีส์มีจำหน่ายในพิกัดกระแสระหว่าง 15A และ 60A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โพสต์กล่องจดหมาย
- เครื่องส่งสัญญาณความเร็วอากาศ
- ท่อ Santoprene
- อะแดปเตอร์สอบเทียบ
- ท่อ EPDM
- การแข่งขันในร่ม
- ปั๊มเคมี
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- เหล็กหล่อ
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- DAYTON รางเลื่อนแบบปรับได้ สำหรับมอเตอร์ NEMA
- EAZYPOWER บิตแทรก Torx Tamperproof
- 3M บูมดูดซับของเหลวจากน้ำมัน
- COOPER B-LINE ฝาปิดบานพับแบบเชื่อมต่อด่วนแบบที่ 1 วางในครีบปลายสายไฟ
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัด Lug ซีรีส์ TCF050
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrial บอลวาล์วเปลี่ยนทิศทางแนวนอน 3 ทาง สไตล์ปกติ หน้าแปลน EPDM
- HEATHROW SCIENTIFIC ชั้นวางตู้เย็น
- SLOAN ล้างการเชื่อมต่อ
- BALDOR / DODGE ซีรีย์ QD, มัดสายพาน M, V