SIEMENS โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น QF
สไตล์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QF130 | 10kAIC ที่ 120V | 30A | 1 | 120V | ฿4,634 | |
B | QF125 | 10kAIC ที่ 120V | 25A | 1 | 120V | ฿2,905 | |
C | QF115 | 10kAIC ที่ 120V | 15A | 1 | 120V | ฿4,634 | |
D | QF220 | 10kAIC ที่ 240V | 20A | 2 | 240V | ฿12,364 | |
E | QF230 | 10kAIC ที่ 240V | 30A | 2 | 240V | ฿12,364 | |
F | QF240 | 10kAIC ที่ 240V | 40A | 2 | 240V | ฿12,364 | |
G | QF250 | 10kAIC ที่ 240V | 50A | 2 | 240V | ฿12,364 | |
H | QF260 | 10kAIC ที่ 240V | 60A | 2 | 240V | - | RFQ
|
D | QF215 | 10kAIC ที่ 240V | 15A | 2 | 240V | ฿13,876 | |
I | QF120A | 22kAIC ที่ 120V | 20A | 1 | 120V | ฿3,226 | |
J | QF115H | 22kAIC ที่ 120V | 15A | 1 | 120V | ฿5,866 | |
J | QF220H | 22kAIC ที่ 240V | 20A | 2 | 240V | - | RFQ
|
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ซีรีส์ QF
เบรกเกอร์ซีเมนส์ QF ซีรี่ส์ป้องกันกระแสเกินและลัดวงจรและเหมาะสำหรับแผงควบคุมแผงควบคุมและศูนย์ควบคุมมอเตอร์ เบรกเกอร์ในรายการ UL เหล่านี้มีทริปแม่เหล็กความร้อนสำหรับการป้องกันกระแสเกินทั้งแบบทันทีและแบบเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังมีการป้องกันความผิดพลาดของพื้นดินซึ่งป้องกันผลกระทบที่เป็นอันตรายของกระแสกราวด์และมีพิกัดกระแสสูงสุด 60A เบรกเกอร์ซีรีส์ QF มีอยู่ในพิกัดกระแสระหว่าง 15A และ 60A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยสายพานแบบพกพา
- กระบอกสูบนิวเมติก
- สายเทอร์มินัลบล็อก
- ถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- สถานีไฟฟ้าชั่วคราวและพกพา
- อุปกรณ์ขัด
- เครื่องทำความเย็น A / C
- Rivets
- การยศาสตร์
- การติดตั้งท่อ
- DAYTON มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC แบบเฟรมที่ไม่ได้มาตรฐาน
- GEORG FISCHER อะแดปเตอร์, CPVC, ซ็อกเก็ต, NSF, ตารางเวลา 80
- EDSAL บริการรถเข็นถาด
- APPROVED VENDOR ปลายตา
- WIHA TOOLS Precision Nutdriver Set 8 ชิ้น Solid
- AMERICRAFT MANUFACTURING พัดลมท่อรุ่น B
- TENNSCO กรอบแผงฟิลเลอร์
- SPEARS VALVES วาล์วรูปแบบ PVC ใส Y, ปลายเกลียว True Union, FKM
- JJ KELLER คู่มือ GHS
- HUMBOLDT เครื่องลอกแบบแม่พิมพ์คอนกรีต