มอเตอร์แม่เหล็กถาวรกระแสตรงแบบเฟรมที่ไม่ได้มาตรฐานของ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ตลับ | แอมป์โหลดเต็ม | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แรงดันไฟฟ้า | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3LCH7 | 4.875 " | แขนเสื้อ | 3.8 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 1" | VDC 12 | 1/35 | ฿3,035 | |
B | 3XE19 | 5 15 / 16 " | ลูกบอล | 2.4 | 1701-1800 | 1 / 4 " | 1.5 " | 12/24 โวลต์ | 1 / 18, 1 / 44 | ฿16,641 | |
B | 3XE21 | 5 15 / 16 " | ลูกบอล | 0.3 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 1.5 " | VDC 90 | 1/53 | ฿16,268 | |
B | 3XE20 | 6 27 / 64 " | ลูกบอล | 5.1 | 1701-1800 | 5 / 16 " | 1.5 " | 12/24 โวลต์ | 1 / 9, 1 / 20 | ฿16,778 | |
C | 4Z141 | 6.375 " | ลูกบอล | 0.8 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | VDC 90 | 1/18 | ฿10,564 | |
C | 4Z144 | 6.375 " | ลูกบอล | 6.9 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 12/24 โวลต์ | 1 / 6, 1 / 14 | ฿10,089 | |
D | 3XE22 | 6.437 " | ลูกบอล | 0.5 | 1701-1800 | 5 / 16 " | 1.5 " | VDC 90 | 1/27 | ฿16,899 | |
E | 4Z140 | 8.375 " | ลูกบอล | 1.5 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | VDC 90 | 1/8 | ฿11,837 | |
C | 4Z143 | 8.375 " | ลูกบอล | 14.0 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 12/24 โวลต์ | 1 / 4, 1 / 7 | ฿10,816 | |
F | 4Z528 | 9.375 " | ลูกบอล | 1.8 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | VDC 90 | 1/6 | ฿11,948 | |
C | 1Z851 | 9.375 " | ลูกบอล | 0.9 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | VDC 180 | 1/6 | ฿11,801 | |
C | 4Z529 | 9.375 " | ลูกบอล | 16.2 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 12/24 โวลต์ | 1 / 3, 1 / 6 | ฿12,468 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โพสต์ชั้นวางลวด
- คาร์บอนมอนอกไซด์และอุปกรณ์เตือนควัน
- ฝาปิดภาชนะสแตนเลส
- บูสเตอร์เรกูเลเตอร์
- เปอร์มอเตอร์
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- วัสดุตกแต่ง
- ฟิวส์
- กรรไกรไฟฟ้า
- คูลเลอร์น้ำมัน
- PROTO ประแจปากตาย SAE
- TOUGH GUY แท่งไฟเบอร์กลาส 3/8 Npt
- SUPER MET-AL เครื่องหมายสีน้ำถาวร
- RENEWABLE LUBRICANTS น้ำมันไฮดรอลิก Bio MIL PRF 32073
- EDWARDS SIGNALING ไฟส่องสว่างกำลังสูง 125 Series
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์หรี่ไฟแบบสัมผัส Adorne Series
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-20 Unef
- APOLLO VALVES วาล์วนิรภัยไอน้ำแรงดันต่ำ 13-500 ซีรีส์
- APOLLO VALVES วาล์วลดแรงดันซีรีส์ 36
- BUSSMANN FRN-R Fusetron ฟิวส์หน่วงเวลา, องค์ประกอบคู่, คลาส RK5