Dayton 4z144 | มอเตอร์ดีซี PM Tenv 1/14 Hp 1750rpm 12/24vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4Z144 Dc Motor Pm Tenv 1/14 Hp 1750rpm 12 / 24vdc | AE2QRU

DAYTON 4Z144 Dc มอเตอร์ Pm Tenv 1/14 Hp 1750rpm 12/24vdc

In Stock
รายการ: AE2QRU รุ่น: 4Z144

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿10,089 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC
ฐานติดตั้ง OC4-7 / 16 x 2 นิ้ว
ตลับลูกบอล
ประเภทแปรงภายนอก
การติดตั้งใบหน้า OC2-5/8 x 2-5/8
กรอบไม่ใช่อัตรา
แอมป์โหลดเต็ม6.9
แรงบิดเต็มโหลด2.56 นิ้ว --lb.
HP1 / 6, 1 / 14
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย4.875 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ความเร็วตัวแปร
การออกแบบมอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC
การออกแบบตู้มอเตอร์สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ใบหน้า / ฐาน
มอเตอร์ป้องกันความร้อนไม่มี
แผ่นป้าย RPM1750/4200
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.375 "
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1701-1800
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา1.5 "
แรงดันไฟฟ้า12/24 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8501106060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตลับแอมป์โหลดเต็มช่วง RPMเพลา Diaความยาวเพลาแรงดันไฟฟ้าHPราคา
DAYTON 1Z851 Dc Motor Pm Tenv 1/6 Hp 1800 รอบต่อนาที 180vdc | AB4MNQ 1Z8519.375 "ลูกบอล0.91701-18001 / 2 "1.5 "VDC 1801/6฿11,801
DAYTON 3LCH7 Dc Motor Pm Tenv 1/35 Hp 2350 รอบต่อนาที 12vdc | AC9XGK 3LCH74.875 "แขนเสื้อ3.81801-30001 / 4 "1"VDC 121/35฿3,035
DAYTON 3XE19 Dc Motor Pm Tenv 1/44 Hp 1800rpm 12 / 24vdc | AD3ACH 3XE195 15 / 16 "ลูกบอล2.41701-18001 / 4 "1.5 "12/24 โวลต์1 / 18, 1 / 44฿16,641
DAYTON 3XE20 Dc Motor Pm Tenv 1/20 Hp 1725rpm 12 / 24vdc | AD3ACJ 3XE206 27 / 64 "ลูกบอล5.11701-18005 / 16 "1.5 "12/24 โวลต์1 / 9, 1 / 20฿16,778
DAYTON 3XE21 Dc Motor Pm Tenv 1/53 Hp 2500 รอบต่อนาที 90vdc | AD3ACK 3XE215 15 / 16 "ลูกบอล0.31801-30001 / 4 "1.5 "VDC 901/53฿16,268
มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DAYTON 3XE22 DC, 1/27 แรงม้า, ป้ายชื่อ RPM 1,800, เฟรมมาตรฐาน | AD3ACL 3XE226.437 "ลูกบอล0.51701-18005 / 16 "1.5 "VDC 901/27฿16,899
DAYTON 4Z140 Dc Motor Pm Tenv 1/8 Hp 1800 รอบต่อนาที 90vdc | AE2QRQ 4Z1408.375 "ลูกบอล1.51701-18001 / 2 "1.5 "VDC 901/8฿11,837

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4Z144 Dc มอเตอร์ Pm Tenv 1/14 Hp 1750rpm 12/24vdc
฿10,089 / หน่วย