SKIL Worm Drive เลื่อยวงเดือน
เลื่อยวงเดือนไดรฟ์ตัวหนอนสกิลใช้ในงานไม้และงานก่อสร้างเพื่อตัดไม้และวัสดุที่ทำจากไม้ ให้กำลังสูงและมาพร้อมกับเฟืองตัวหนอนเพื่อเพิ่มแรงบิดและความสามารถในการตัด เลื่อย Skil เหล่านี้มีมอเตอร์ทรงพลังวางอยู่ด้านหลังใบมีดเพื่อให้...กำลังสูงสำหรับการตัดลึกและหนัก รวมเข้ากับด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ซึ่งช่วยเพิ่มความสมดุลของเครื่องมือและลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | ขนาดอาร์เบอร์ | ใบมีด Dia | ไม่มีโหลด RPM | จำนวนตัวนำ | ความยาวของเครื่องมือ | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPT78W-01 | 120 | 13.0 | เพชร | 8.25 " | 4300 | 3 ตัวนำ | 18.5 " | 18.5 ปอนด์ | ฿14,827 | |
B | SPT77W-72 | 120 VAC | 15.0 | รูปเพชร | 7.25 " | 5300 | 3 | 19.5 " | 14.2 ปอนด์ | - | RFQ
|
C | SPT77WML-72 | 120 VAC | 15.0 | รูปเพชร | 7.25 " | 5300 | 3 | 19.5 " | 11.5 ปอนด์ | ฿13,059 | |
D | SPT70WM-22 | 120 VAC | 15.0 | เพชร | 10.25 " | 4600 | 2 | 20 25 / 64 " | 16.5 ปอนด์ | ฿21,001 |
เลื่อยวงเดือนไดรฟ์หนอน
เลื่อยวงเดือนขับเคลื่อนด้วยหนอน Skilsaw ให้ประสิทธิภาพการตัดที่เหนือกว่า เหมาะสำหรับงานพื้นระเบียง ผนัง และโครง มีมุมเอียงสูงสุด 53 องศาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ตัดในรูปแบบต่างๆ พวกเขามีมอเตอร์ 15 A ให้พลังที่เหนือกว่าในการฉีกไม้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง เลื่อยวงเดือนเหล่านี้มีโครงสร้างแมกนีเซียมน้ำหนักเบาซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เลือกจากเลื่อยวงเดือนไดรฟ์เวิร์มหลากหลาย มีให้เลือกในตัวเลือกน้ำหนักเครื่องมือ 20, 14.2, 11.5 และ 16.5 ปอนด์
กลไกการทำงาน
- เลื่อยเหล่านี้มีมอเตอร์ทรงพลังที่วางขนานกับด้ามจับของเลื่อย
- เมื่อจ่ายไฟ มอเตอร์จะขับเคลื่อนเฟืองตัวหนอนซึ่งจะประกบกับเฟืองขนาดใหญ่ (หรือเฟืองตัวหนอน) ที่ติดอยู่กับใบมีดทรงกลม
- เมื่อเฟืองตัวหนอนหมุน ก็จะหมุนเฟืองตัวหนอนและใบเลื่อย ซึ่งให้แรงบิดอันทรงพลังเพื่อตัดผ่านวัสดุที่หนาและหนาแน่นได้อย่างง่ายดายที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะเปลี่ยนใบมีดของเลื่อยวงเดือนได้อย่างไร
- ถอดปลั๊กเลื่อยและตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีดไม่หมุน
- จากนั้นกดปุ่มล็อคใบมีดหรือคันโยกเพื่อล็อคใบมีดให้อยู่ในตำแหน่ง
- สามารถใช้ปุ่มหรือคันโยกล็อคอาร์เบอร์เพื่อปลดใบมีดออกจากอาร์เบอร์ได้
- เมื่อใบมีดหลวม ผู้ใช้สามารถถอดออกและเปลี่ยนใบมีดใหม่ได้
- ขันโบลต์อาร์เบอร์ให้แน่นเพื่อยึดใบมีดใหม่เข้าที่และเริ่มการทำงาน
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเลื่อยตัวหนอน Skil มีความร้อนสูงเกินไป
- หากไดรฟ์ตัวหนอน Skil ร้อนเกินไป อาจปิดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหายต่อมอเตอร์และส่วนประกอบต่างๆ
- เพื่อป้องกันสถานการณ์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลื่อยได้รับการหล่อลื่นอย่างเหมาะสม และใบมีดสะอาดและคม
วิธีดูแลรักษาเลื่อยวงเดือน Skil ของฉัน
- เพื่อรักษาเลื่อยหนอน Skil ให้ทำความสะอาดเลื่อยหลังการใช้งานทุกครั้ง
- นอกจากนี้ หล่อลื่นเรือนเกียร์และเฟือง และตรวจสอบการสึกหรอและความเสียหายของใบมีด สายไฟ และชิ้นส่วนอื่นๆ
- ใช้น้ำมันที่ถูกต้องในการหล่อลื่นส่วนประกอบอย่างสม่ำเสมอและเก็บในที่แห้งและเย็น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านความยาวของเครื่องสกรู
- อากาศน้ำมันและวาล์วโซลินอยด์น้ำ
- ข้อต่อแข็ง
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อและคอยล์
- Hydrants ผนัง
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- ของเหลวในเครื่องจักร
- การแข่งขันในร่ม
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- ควบคุมเสียงรบกวน
- LAKELAND ปลอกคอป้องกันสารเคมี
- MILLER-SMITH EQUIPMENT เคล็ดลับการควัก
- BRADY แท็กสากลห้ามใช้
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบ Double Acting, Pivot Mount, 1-1 / 16 "Bore Diameter
- PETERSEN PRODUCTS ชุดระบบเงินเฟ้อ / เงินฝืด
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำเสียและช่องระบายอากาศสำหรับทำความสะอาดพื้นด้วย Solid Access Cover
- Arrow Pneumatics F5 Series Intermediate Coescing Filters
- REESE ล็อคข้อต่อ
- PHOENIX โลโก้
- WEG สวิตช์แรงเหวี่ยง CSW