SKIL SPT78W-01 Worm Drive, เลื่อยวงเดือน, ใบมีด 8-1/4", 4300 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยวงเดือน |
แอมป์ | 13.0 |
แอมป์ @ 120V | 13 |
ขนาดอาร์เบอร์ | เพชร |
ความจุเอียง | องศา 60 |
Bevel หยุด | องศา 0 และ 45 |
ใบมีด Dia | 8.25 " |
ด้านใบมีด | ซ้าย |
ประเภทเบรก | ไม่มี |
ความยาวสายไฟ | 8ft |
ความลึกของการตัดที่ 45 องศา | 2-1 / 4 " |
ความลึกของการตัดที่ 90 องศา | 2-7 / 8 " |
ไม่มีโหลด RPM | 4300 |
จำนวนตัวนำ | 3 ตัวนำ |
วัสดุรองเท้า | อลูมิเนียม |
ความยาวของเครื่องมือ | 18.5 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 18.5 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.56 |
รหัส HS | 8467220020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | ขนาดอาร์เบอร์ | ใบมีด Dia | ไม่มีโหลด RPM | จำนวนตัวนำ | ความยาวของเครื่องมือ | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT77W-72 | 120 VAC | 15.0 | รูปเพชร | 7.25 " | 5300 | 3 | 19.5 " | 14.2 ปอนด์ | - | RFQ
| |
SPT77WML-72 | 120 VAC | 15.0 | รูปเพชร | 7.25 " | 5300 | 3 | 19.5 " | 11.5 ปอนด์ | ฿13,059 | ||
SPT70WM-22 | 120 VAC | 15.0 | เพชร | 10.25 " | 4600 | 2 | 20 25 / 64 " | 16.5 ปอนด์ | ฿21,001 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.