SMITH BEARING ซีรีส์ Cr-Xbc ลูกเบี้ยว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียว | ความจุโหลดแบบไดนามิก | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | สตั๊ด Dia. | ความยาวสตั๊ด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR-2-3 / 4-XBC | 1-14 | 15280 ปอนด์ | 2.75 " | 1.5 " | 16550 ปอนด์ | 1" | 2.25 " | 1.125 " | ฿9,788 | |
A | CR-2-1 / 2-XBC | 1-14 | 15280 ปอนด์ | 2.5 " | 1.5 " | 16650 ปอนด์ | 1" | 2.25 " | 1.125 " | ฿7,310 | |
A | CR-1-3 / 8-XBC | 1 / 2-20 | 4470 ปอนด์ | 1.375 " | 0.75 " | 4300 ปอนด์ | 0.5 " | 1.25 " | 0.625 " | ฿2,604 | |
A | CR-1-1 / 4-XBC | 1 / 2-20 | 4470 ปอนด์ | 1.25 " | 0.75 " | 4300 ปอนด์ | 0.5 " | 1.25 " | 0.625 " | ฿2,706 | |
A | CR-5 / 8-XBC | 1 / 4-28 | 1320 ปอนด์ | 0.625 " | 0.437 " | 1250 ปอนด์ | 0.25 " | 0.75 " | 0.312 " | ฿2,089 | |
A | CR-1-7 / 8-XBC | 3 / 4-16 | 7870 ปอนด์ | 1.875 " | 1" | 7950 ปอนด์ | 0.75 " | 1.75 " | 0.875 " | ฿3,865 | |
A | CR-1-3 / 4-XBC | 3 / 4-16 | 7870 ปอนด์ | 1.75 " | 1" | 7950 ปอนด์ | 0.75 " | 1.75 " | 0.875 " | ฿3,757 | |
A | CR-7 / 8-XBC | 3 / 8-24 | 2140 ปอนด์ | 0.875 " | 0.5 " | 2260 ปอนด์ | 0.375 " | 0.875 " | 0.375 " | ฿1,943 | |
A | CR-3 / 4-XBC | 3 / 8-24 | 2140 ปอนด์ | 0.75 " | 0.5 " | 2260 ปอนด์ | 0.375 " | 0.875 " | 0.375 " | ฿1,932 | |
A | CR-1-1 / 2-XBC | 5 / 8-18 | 5560 ปอนด์ | 1.5 " | 0.875 " | 5730 ปอนด์ | 0.625 " | 1.5 " | 0.75 " | ฿3,186 | |
A | CR-1-5 / 8-XBC | 5 / 8-18 | 5560 ปอนด์ | 1.625 " | 0.875 " | 5730 ปอนด์ | 0.625 " | 1.5 " | 0.75 " | ฿3,141 | |
A | CR-2-XBC | 7 / 8-14 | 10370 ปอนด์ | 2" | 1.25 " | 10700 ปอนด์ | 0.875 " | 2" | 1" | ฿5,388 | |
A | CR-2-1 / 4-XBC | 7 / 8-14 | 10370 ปอนด์ | 2.25 " | 1.25 " | 10700 ปอนด์ | 0.875 " | 2" | 1" | ฿5,515 | |
A | CR-1-1 / 8-XBC | 7 / 16-20 | 3030 ปอนด์ | 1.125 " | 0.625 " | 3100 ปอนด์ | 0.437 " | 1" | 0.5 " | ฿2,354 | |
A | CR-1-XBC | 7 / 16-20 | 3030 ปอนด์ | 1" | 0.625 " | 3100 ปอนด์ | 0.437 " | 1" | 0.5 " | ฿2,241 | |
A | CR-9 / 16-XBC | 10-32 | 970 ปอนด์ | 0.562 " | 0.375 " | 720 ปอนด์ | 0.19 " | 0.625 " | 0.25 " | ฿2,385 | |
A | CR-1 / 2-XBC | 10-32 | 970 ปอนด์ | 0.5 " | 0.375 " | 720 ปอนด์ | 0.19 " | 0.625 " | 0.25 " | ฿2,027 | |
A | CR-3-1 / 4-XBC | 13 | 20200 ปอนด์ | 3.25 " | 1.75 " | 25200 ปอนด์ | 1.25 " | 2.5 " | 1.25 " | ฿14,620 | |
A | CR-3-XBC | 13 | 20200 ปอนด์ | 3" | 1.75 " | 25200 ปอนด์ | 1.25 " | 2.5 " | 1.25 " | ฿14,469 | |
A | CR-3-1 / 2-XBC | 13 | 29660 ปอนด์ | 3.5 " | 2" | 31800 ปอนด์ | 1.375 " | 2.75 " | 1.375 " | ฿19,989 | |
A | CR-4-XBC | 13 | 35980 ปอนด์ | 4" | 2.225 " | 45100 ปอนด์ | 1.5 " | 3.5 " | 1.5 " | ฿24,213 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเจียรดินสอลม
- เครื่องตัดสายเคเบิลไร้สาย
- อุปกรณ์เสริมมาตรวัดความดันแตกต่าง
- แท็กว่าง
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างของเหลว
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- การทดสอบโดยรวม
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- โซ่และเครื่องมือ
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- APPROVED VENDOR มาตรฐานชั้นวางของ
- APPROVED VENDOR เคล็ดลับการตัด
- BALDOR MOTOR มอเตอร์สำหรับงานหนัก, RPM XE ประสิทธิภาพสูงสุด, ปิดสนิททั้งหมด
- HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR อาวุธ
- AMPCO METAL พลั่ว
- HUMBOLDT พลั่ว
- STEARNS BRAKES ฮับ
- BALDOR / DODGE DLEZ, หน้าแปลนสี่โบลท์, ตลับลูกปืน
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 815, เฟืองตัวหนอน Ironman
- BROWNING P ชนิดถอดบูชด่วน