Smith Bearing Cr-3-xbc | ลูกเบี้ยว มงกุฎสตั๊ด ซีลซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | 11y104 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH BEARING CR-3-XBC ลูกเบี้ยวเม็ดมะยม Hex Socket Seal | AA3XKW 11Y104

SMITH BEARING CR-3-XBC ผู้ติดตามลูกเบี้ยว Crown Stud Hex Socket Seal

In Stock
รายการ: AA3XKW รุ่น: CR-3-XBCข้ามอ้างอิง: 11Y104
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
฿14,719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ติดตาม Cam
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทแบริ่งลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก
ความจุโหลดแบบไดนามิก20200 ปอนด์
จำนวนแบริ่งแถวเดี่ยว
โรลเลอร์ Dia3"
วัสดุลูกกลิ้งเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทลูกกลิ้งมงกุฎ Hex Socket Head
ความกว้างของลูกกลิ้ง1.75 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่25200 ปอนด์
สตั๊ด Dia.1.25 "
ความยาวสตั๊ด2.5 "
วัสดุสตั๊ดเหล็กกล้าคาร์บอน
ความยาวของเกลียว1.25 "
ขนาดเกลียว13
ชนิดภาพเขียนแกน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.87
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8482105060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวความจุโหลดแบบไดนามิกโรลเลอร์ Diaความกว้างของลูกกลิ้งกำลังรับน้ำหนักคงที่สตั๊ด Dia.ความยาวสตั๊ดความยาวของเกลียวราคา
SMITH BEARING CR-1/2-XBC ลูกเบี้ยวเม็ดมะยม Hex Socket Seal | AA3XKC 11Y086 CR-1 / 2-XBC10-32970 ปอนด์0.5 "0.375 "720 ปอนด์0.19 "0.625 "0.25 "฿2,114
SMITH BEARING CR-9/16-XBC ลูกเบี้ยวเม็ดมะยม Hex Socket Seal | AA3XKD 11Y087 CR-9 / 16-XBC10-32970 ปอนด์0.562 "0.375 "720 ปอนด์0.19 "0.625 "0.25 "฿2,394
SMITH BEARING CR-5/8-XBC ลูกเบี้ยวเม็ดมะยม Hex Socket Seal | AA3XKE 11Y088 CR-5 / 8-XBC1 / 4-281320 ปอนด์0.625 "0.437 "1250 ปอนด์0.25 "0.75 "0.312 "฿2,255
SMITH BEARING CR-3/4-XBC ลูกเบี้ยวเม็ดมะยม Hex Socket Seal | AA3XKF 11Y089 CR-3 / 4-XBC3 / 8-242140 ปอนด์0.75 "0.5 "2260 ปอนด์0.375 "0.875 "0.375 "฿2,013
SMITH BEARING CR-7/8-XBC ลูกเบี้ยวเม็ดมะยม Hex Socket Seal | AA3XKG 11Y090 CR-7 / 8-XBC3 / 8-242140 ปอนด์0.875 "0.5 "2260 ปอนด์0.375 "0.875 "0.375 "฿2,125
SMITH BEARING CR-1-XBC ลูกเบี้ยวเม็ดมะยม Hex Socket Seal | AA3XKH 11Y091 CR-1-XBC7 / 16-203030 ปอนด์1"0.625 "3100 ปอนด์0.437 "1"0.5 "฿2,359
SMITH BEARING CR-1-1/8-XBC ลูกเบี้ยวเม็ดมะยม Hex Socket Seal | AA3XKJ 11Y092 CR-1-1 / 8-XBC7 / 16-203030 ปอนด์1.125 "0.625 "3100 ปอนด์0.437 "1"0.5 "฿2,440

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH BEARING CR-3-XBC ผู้ติดตามลูกเบี้ยว Crown Stud Hex Socket Seal
฿14,719 / หน่วย