สหภาพ SMITH-COOPER
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอส4034ยู001 | เหล็กสแตนเลส 304 | 3000 | เอฟเอ็นพีที | 2915 psi ที่ 100 องศา F | 1905 psi ที่ 400 องศา F | 1-31 / 64 " | 1 / 8 " | ฿2,367 | |
A | เอส3014ยู040 | เหล็กสแตนเลส 304 | 150 | เอฟเอ็นพีที | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5-51 / 64 " | 4" | ฿20,694 | |
B | เอส3716ยู012 | เหล็กสแตนเลส 316 | 150 | ซ็อกเก็ตเชื่อม | 150 psi ที่ 150 องศา F | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2-11 / 16 " | 1.25 " | ฿5,775 | |
B | เอส3716ยู004 | เหล็กสแตนเลส 316 | 150 | ซ็อกเก็ตเชื่อม | 150 psi ที่ 150 องศา F | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-39 / 64 " | 1 / 2 " | ฿1,823 | |
B | เอส3716ยู014 | เหล็กสแตนเลส 316 | 150 | ซ็อกเก็ตเชื่อม | 150 psi ที่ 150 องศา F | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.031 " | 1.5 " | ฿6,495 | |
C | เอส4036ยู003 | เหล็กสแตนเลส 316 | 3000 | เอฟเอ็นพีที | 2915 psi ที่ 100 องศา F | 2080 psi ที่ 400 องศา F | 1-21 / 32 " | 3 / 8 " | ฿3,018 | |
C | เอส4036ยู001 | เหล็กสแตนเลส 316 | 3000 | เอฟเอ็นพีที | 2915 psi ที่ 100 องศา F | 2080 psi ที่ 400 องศา F | 1-31 / 64 " | 1 / 8 " | ฿2,753 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก
- อุปกรณ์อาคารจัดเก็บ
- เครื่องมือทดสอบยานยนต์
- ช่องเสียบที่ชาร์จ USB
- เครื่องทำความร้อนท่ออากาศแบบท่อครีบ
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- สกรู
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- CANTEX กล่องไฟฟ้า
- GRAINGER สต็อกฟิล์มพีวีซี
- WARNER ELECTRIC แรงบิดคลัทช์หน้า C
- APPROVED VENDOR ปลายท่อหนีบ
- EDWARDS SIGNALING ฐานราก/ชุดต่อขยาย
- COOPER B-LINE B367 ซีรี่ส์ มุมปิดสี่รู
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต DIN, FKM, Metric
- OIL SAFE ชุดฮับ
- KIDDE ล็อคกล่อง
- B&K PRECISION เครื่องกำเนิดฟังก์ชั่นกวาด