จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-COOPER S3716U 004 ยูเนี่ยน 1/2 นิ้วซ็อกเก็ตเชื่อมสแตนเลส 316 | AC3JJD 2TY68

SMITH-COOPER S3716U 004 ข้อต่อเชื่อม 1/2 นิ้ว สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AC3JJD รุ่น: S3716U 004อ้างอิงข้าม: 2TY68
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
฿2,015 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1-39 / 64 "
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-COOPER S3014U 040 ยูเนี่ยน 4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FVH 1LUH7 เอส3014ยู040เหล็กสแตนเลส 304150เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5-51 / 64 "4"฿24,027
SMITH-COOPER S3716U 012 Union 1 1/4 นิ้ว Socket Weld 316 Stainless Steel | AC3JJG 2TY71 เอส3716ยู012เหล็กสแตนเลส 316150ซ็อกเก็ตเชื่อม150 psi ที่ 150 องศา F150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-11 / 16 "1.25 "฿5,741
SMITH-COOPER S3716U 014 Union 1 1/2 นิ้ว Socket Weld 316 Stainless Steel | AC3JJH 2TY72 เอส3716ยู014เหล็กสแตนเลส 316150ซ็อกเก็ตเชื่อม150 psi ที่ 150 องศา F150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.031 "1.5 "฿7,118
SMITH-COOPER S4036U 001 Union 1/8 นิ้วเกลียวสแตนเลส 316 | AC3KBJ 2UA36 เอส4036ยู001เหล็กสแตนเลส 3163000เอฟเอ็นพีที2915 psi ที่ 100 องศา F2080 psi ที่ 400 องศา F1-31 / 64 "1 / 8 "฿3,069
SMITH-COOPER S4036U 003 Union 3/8 นิ้วเกลียวสแตนเลส 316 | AC3KBL 2UA38 เอส4036ยู003เหล็กสแตนเลส 3163000เอฟเอ็นพีที2915 psi ที่ 100 องศา F2080 psi ที่ 400 องศา F1-21 / 32 "3 / 8 "฿2,545
SMITH-COOPER S4034U 001 Union 1/8 นิ้วเกลียวสแตนเลส 304 | AC3KDX 2UA94 เอส4034ยู001เหล็กสแตนเลส 3043000เอฟเอ็นพีที2915 psi ที่ 100 องศา F1905 psi ที่ 400 องศา F1-31 / 64 "1 / 8 "฿2,243

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-COOPER S3716U 004 ข้อต่อเชื่อม 1/2 นิ้ว สแตนเลส 316
฿2,015 / หน่วย