STAFFORD MFG Signature Series ข้อต่อเพลาแข็งทองเหลืองแยกชิ้น XNUMX ชิ้น
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | แรงบิด | ความยาวรวม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5BR100100F | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 620.00 นิ้ว - ปอนด์ | 3" | RFQ
|
A | 5BR108108F | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 930.00 นิ้ว - ปอนด์ | 3.750 " | RFQ
|
A | 5BR104104F | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 775.00 นิ้ว - ปอนด์ | 3.375 " | RFQ
|
A | 5BR008008F | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 75.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1.875 " | RFQ
|
A | 5BR012012F | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 465.00 นิ้ว - ปอนด์ | 2.625 " | RFQ
|
A | 5BR010010F | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32 x 1/2 | 178.13 นิ้ว - ปอนด์ | 2.250 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบเลื่อยไฟฟ้า
- โพสต์ Traffic Delineator และ Channelizers
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไฟฟ้า
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- เครื่องทำสปาและอ่างน้ำร้อน
- ไฟงาน
- โคมไฟ
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- ความปลอดภัยในการจราจร
- MONROE PMP ที่จับดึงพับ
- SCHNEIDER ELECTRIC ตัวดำเนินการปุ่มกดเรืองแสง 22 มม
- CENTRAL SPECIALTIES LTD ถาดไม้ชั้นประหยัด
- KELCH Shrink Fit Tool Holder เส้นผ่านศูนย์กลางรู 25 mmmm
- PASS AND SEYMOUR ขั้วต่อใบมีดตรงแน่นฝุ่นยาง
- THOMAS & BETTS ชุดขั้วต่อสายไฟ TNB189 ซีรี่ส์
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-8 Unc Lh
- LEESON มอเตอร์ถอยหลังทันทีเพื่อจุดประสงค์ที่แน่นอน เฟสเดียว กันหยด ฐานยืดหยุ่น
- MARTIN SPROCKET เฟืองตัวหนอนสี่เกลียว 6 พิทช์
- B&K PRECISION การสลับแหล่งจ่ายไฟ DC