HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์แบบเรืองแสง 1 ขั้ว 15A / 20A
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | แอมป์เอซี | แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อม | คะแนน HP | ความกว้าง | วิธีการเดินสายไฟ | สี | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL1221ILC | 4.06 " | 20 | สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม | 1 | 1.31 " | ด้านหลังและด้านข้าง | ทูโทนช็อคชิพ | 20 | ฿4,135 | |
B | HBL1201IL | 4.06 " | 15 | สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม | 1/2 | 1.31 " | ด้านหลังและด้านข้าง | งาช้าง | 15 | ฿3,181 | |
C | SNAP1201ILWNA | 4.18 " | 15 | สภาพแวดล้อมทางการค้า | เพื่อ 0.5 2 | 1.3 " | โมดูลสายไฟ | ขาว | 15 | ฿1,368 | |
D | SNAP1201ILBKNA | 4.18 " | 15 | สภาพแวดล้อมทางการค้า | เพื่อ 0.5 2 | 1.3 " | โมดูลสายไฟ | Black | 15 | ฿1,368 | |
E | snap1201IlRNA | 4.18 " | 15 | สภาพแวดล้อมทางการค้า | เพื่อ 0.5 2 | 1.3 " | โมดูลสายไฟ | สีแดง | 15 | ฿1,368 | |
F | snap1221IlRNA | 4.18 " | 20 | สภาพแวดล้อมทางการค้า | เพื่อ 1 2 | 1.3 " | โมดูลสายไฟ | สีแดง | 20 | ฿1,945 | |
G | SNAP1221ILWNA | 4.18 " | 20 | สภาพแวดล้อมทางการค้า | เพื่อ 1 2 | 1.3 " | โมดูลสายไฟ | ขาว | 20 | ฿1,945 | |
H | snap1201ilina | 4.18 " | 15 | สภาพแวดล้อมทางการค้า | เพื่อ 0.5 2 | 1.3 " | โมดูลสายไฟ | งาช้าง | 15 | ฿1,368 | |
I | SNAP1221ILBKNA | 4.18 " | 20 | สภาพแวดล้อมทางการค้า | เพื่อ 1 2 | 1.3 " | โมดูลสายไฟ | Black | 20 | ฿1,945 | |
J | snap1221ilina | 4.18 " | 20 | สภาพแวดล้อมทางการค้า | เพื่อ 1 2 | 1.3 " | โมดูลสายไฟ | งาช้าง | 20 | ฿1,945 |
สวิตช์เปิดปิดแบบเรืองแสง 1 ขั้ว 15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect Series, สวิตช์ไฟแบบ 1 ขั้วเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าจากตำแหน่งเดียวในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม มีไฟ LED สำหรับส่งสัญญาณเมื่อโหลดอยู่ในตำแหน่งปิด สวิตช์เหล่านี้ไม่มีขั้วต่อที่มีกระแสไฟฟ้าเปิดอยู่มีโครงสร้างแบบเทอร์โมเซ็ต / เทอร์โมพลาสติกพร้อมสะพานเหล็กชุบสังกะสี ตัวสลับไนลอน และหน้าสัมผัสโลหะผสมเงินเพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน บางรุ่นมีการออกแบบสายด้านหลังและด้านข้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสายไฟ เลือกจากสวิตช์เหล่านี้ที่มีอยู่มากมาย มีให้เลือกในพิกัดปัจจุบันที่ 15 & 20A โดยมีสีดำ สีขาว สีงาช้าง สีใส และสีแดง Raptor Supplies.
เรายังมี สวิตช์เปิดปิดไฟ 3 ทาง ของซีรีย์อุตสาหกรรมหนักพิเศษที่มีฟังก์ชั่นและข้อกำหนดคล้ายกันสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก 2 ตำแหน่งที่แตกต่างกัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดอุณหภูมิของเหลวในแก้ว
- ตู้โต๊ะทำงาน
- ท่อ Neoprene
- สลักสปริง
- อุปนัย
- ระบบล็อค
- ไขควงและ Nutdrivers
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- ADAM EQUIPMENT สเกลแพลตฟอร์ม
- KABA ILCO ตัวยึดประตูลูกสูบ
- TE CONNECTIVITY ไนลอนหดความร้อนหญิงถอด
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A Series แหล่งจ่ายไฟ AC
- ANVIL Lugs เชื่อมโครงสร้าง
- DAYTON ประกอบ
- OAKTON ชุดนำไฟฟ้าแบบกันน้ำ
- BALDOR / DODGE GTEZ, หน้าแปลนสี่โบลท์, ตลับลูกปืน
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกสำหรับงานหนัก XT60
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วหนอน CSTD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า