Hubbell Wiring Device-kellems Hbl1221ilc | สวิตช์สลับ เสาเดี่ยว 20a 120/277vac ใส | 4d272 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221ILC Toggle Switch, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Clear | AD7ARC 4D272

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221ILC สวิตช์สลับ ขั้วเดี่ยว 20A 120/277VAC สีใส

In Stock
รายการ: AD7ARC รุ่น: HBL1221ILCข้ามอ้างอิง: 4D272
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
฿4,135 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
แอมป์เอซี20
ยาต้านจุลชีพไม่
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
สีทูโทนช็อคชิพ
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดข้อกำหนดสำหรับงานหนัก
ความสูง1.86 "
ตัวบ่งชี้เปิดไฟพร้อมปิดโหลด
ความยาว4.06 "
การปิดประตูไม่
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HP1
สไตล์สลับ
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
เปลี่ยนสไตล์สลับ
ประเภทสวิทช์1 เสา
แรงดันไฟฟ้า (AC)เพื่อ 120 277
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.31 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแอมป์เอซีแอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมคะแนน HPความกว้างวิธีการเดินสายไฟสีคะแนนปัจจุบันราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILINA สวิทช์สลับ, เรืองแสง, เสาเดี่ยว, 15A, 120 / 277VAC, ไอวอรี่ | AC4XDC 31A361 snap1201ilina4.18 "15สภาพแวดล้อมทางการค้าเพื่อ 0.5 21.3 "โมดูลสายไฟงาช้าง15฿1,368
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILWNA สวิทช์สลับ, เรืองแสง, เสาเดี่ยว, 15A, 120 / 277VAC, สีขาว | AC4XDD 31A362 SNAP1201ILWNA4.18 "15สภาพแวดล้อมทางการค้าเพื่อ 0.5 21.3 "โมดูลสายไฟขาว15฿1,368
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILBKNA Toggle Switch, Illuminated, Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Black | AC4XED 31A428 SNAP1201ILBKNA4.18 "15สภาพแวดล้อมทางการค้าเพื่อ 0.5 21.3 "โมดูลสายไฟBlack15฿1,368
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILRNA Toggle Switch, Illuminated, Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Red | AC4XEE 31A429 snap1201IlRNA4.18 "15สภาพแวดล้อมทางการค้าเพื่อ 0.5 21.3 "โมดูลสายไฟสีแดง15฿1,368
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILBKNA สวิทช์สลับ, เรืองแสง, เสาเดี่ยว, 20A, 120 / 277VAC, ดำ | AC4XEL 31A441 SNAP1221ILBKNA4.18 "20สภาพแวดล้อมทางการค้าเพื่อ 1 21.3 "โมดูลสายไฟBlack20฿1,945
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILINA สวิทช์สลับ, เรืองแสง, เสาเดี่ยว, 20A, 120 / 277VAC, ไอวอรี่ | AC4XEM 31A442 snap1221ilina4.18 "20สภาพแวดล้อมทางการค้าเพื่อ 1 21.3 "โมดูลสายไฟงาช้าง20฿1,945
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILRNA Toggle Switch, Illuminated, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Red | AC4XEN 31A443 snap1221IlRNA4.18 "20สภาพแวดล้อมทางการค้าเพื่อ 1 21.3 "โมดูลสายไฟสีแดง20฿1,945

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221ILC สวิตช์สลับ ขั้วเดี่ยว 20A 120/277VAC สีใส
฿4,135 / หน่วย